Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

DeWALT® Miter Saw Stand DWX726, Rolling Miter Saw Stand, 300 lbs Capacité

DeWALT® Miter Saw Stand DWX726, Rolling Miter Saw Stand, 300 lbs Capacité

Article nº : WBB1035116

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • DeWALT® Miter Saw Stand DWX726, Rolling Miter Saw Stand, 300 lbs Capacité
  • DeWALT® DWS780 12" Double Bevel Sliding Compound Miter Saw, 3800 Tr

    1 237,00 $

  • Mètre ruban classique Stanley 33-425 PowerLock®, 1 po x 25 pi

    39,95 $

  • Masques antipoussière jetables Safety Zone RS-810, 50/boîte

    49,95 $

Prix : 439,95 $

Quantité

Dewalt Miter Saw Stand DWX726, Rolling Miter Saw Stand, 300 lbs Capacité

Fonctionnalités

  • Fournissent des supports de travail rouleau large réglable en entrée et sortie jusqu'à 8' de soutien matériel
  • Rails de montage réglable facilement s’adapter à presque n’importe quelle scie à onglets ou portable à raboter
  • Adherence des roues en caoutchouc large offrent mobilité chantier facile
  • Trois positions pneumatique assistée par mouvements lents et répétés pour le final dans la flexibilité et la facilité d’ensemble vers le haut
  • Construction en acier tubulaire robuste permet une capacité de poids maximum 300 livres
  • Option de stockage verticale compacte maximise l’efficacité du milieu de travail et faciliter le transport
  • Simple un temps de montage réduit au minimum les temps d’arrêt


Poids &Dimensions

  • Hauteur de l’outil pliée 17 po
  • Poids de l’outil 67 lbs (30,45 kg)
  • Hauteur de l’outil étendue 32,5 %"

Détails du produit

  • Type Stand
  • Pour une utilisation avec La plupart des scies Miter
  • Marque DeWalt
  • Description Dewalt Miter Saw Stand DWX726, Rolling Miter Saw Stand, 300 lbs Capacité
  • Numéro de référence du fabricant DWX726 (en)
  • Capacité 300 lbs
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
DeWALT® Miter Saw Stand DWX726, Rolling Miter Saw Stand, 300 lbs Capacité

DeWALT® Miter Saw Stand DWX726, Rolling Miter Saw Stand, 300 lbs Capacité

Article nº : WBB1035116

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    DeWALT® Miter Saw Stand DWX726, Rolling Miter Saw Stand, 300 lbs Capacité
    DeWALT® Miter Saw Stand DWX726, Rolling Miter Saw Stand, 300 lbs Capacité
    DeWALT® Miter Saw Stand DWX726, Rolling Miter Saw Stand, 300 lbs Capacité
    DeWALT® Miter Saw Stand DWX726, Rolling Miter Saw Stand, 300 lbs Capacité
    DeWALT® Miter Saw Stand DWX726, Rolling Miter Saw Stand, 300 lbs Capacité
    DeWALT® Miter Saw Stand DWX726, Rolling Miter Saw Stand, 300 lbs Capacité
    DeWALT® Miter Saw Stand DWX726, Rolling Miter Saw Stand, 300 lbs Capacité
    DeWALT® Miter Saw Stand DWX726, Rolling Miter Saw Stand, 300 lbs Capacité
    DeWALT® Miter Saw Stand DWX726, Rolling Miter Saw Stand, 300 lbs Capacité
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant