Souvent achetés ensemble
Prix : 529,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dewalt Miter Saw Stand DWX723, Heavy Duty Miter Saw Stand, 500 lbs Capacité
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Conception universelle fonctionne avec toutes les marques de scies à onglets
- Construction légère en aluminium (35 lb) permet pour faciliter le transport vers et depuis le chantier
- 5-1/2' faisceau s’étend pour prendre en charge jusqu'à 16 pieds de matières et jusqu'à 500 lbs.
- Jambes apporter un soutien supérieur et plier pour un rangement facile
- Leviers de verrouillage de la jambe permettant un jeu rapide et facile vers le haut
- Scie à onglets, supports de fixation permettent faciles et une fixation du Guide de coupe angulaire a vu se tenir
- Supports/arrêts de travail peuvent être repositionnés rapidement n’importe où le long du rail
- Non-troubler les pieds sur la fixation de l’outil ne rayeraient pas de matériel
- Extension Lock Levers bas pour un resserrement rapide et sécurisé des extensions
- Miter vu non inclus
Poids &Dimensions
- Hauteur de l’outil pliée 6 po
- Poids de l’outil 35 lbs (15,91 kg)
- Hauteur de l’outil étendue 32 po
Détails du produit
- Type Stand
- Pour une utilisation avec La plupart des scies Miter
- Marque DeWalt
- Description Dewalt Miter Saw Stand DWX723, Heavy Duty Miter Saw Stand, 500 lbs Capacité
- Capacité 500 lbs
- Numéro de référence du fabricant DWX723 (en)
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWALT® Miter Saw Stand DWX723, Heavy Duty Miter Saw Stand, 500 lbs Capacité
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires