Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration

Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration

Article nº : WB694860

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration
  • Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

    1 319,00 $

  • Chaise de bureau interion® avec le dos élevé et les bras réglables, maille, noir

    264,95 $

  • Wiremold WSPC220WH Desktop Power - Centre de chargement, 2- Sorties résistantes, 2- 3,1A Ports USB

    139,95 $

Prix : 209,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration

Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration

Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris

Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris

Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk

Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk

Interion® 3 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® 3 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Cherry

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Cherry

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Gris

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Gris

Lifetime® Table pliante en plastique de hauteur réglable, 24 » x 48 », Blanc

Lifetime® Table pliante en plastique de hauteur réglable, 24 » x 48 », Blanc

À utiliser conjointement avec l’Interion® Par Global Industrial Double Sided Open Office Desk (694859). Cette cloison translucide intègre un écran de diviseur de polycarbonate cannelées épaisse de 5mm et est soutenue par des supports en acier. Comprend tout le matériel nécessaire pour installer dans le centre du bureau, donnant à chaque utilisateur un peu de la vie privée lorsque vous travaillez dans un environnement partagé tout en laissant passer la lumière ambiante à travers.
Dans l’ensemble panneau dimensions : 55" W x 16" dimensions de panneau de fenêtre de H. : 49 « W x 10 » H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 55 in (139,7 cm)
  • Taille de la fenêtre (L X H) 49 x 10 po
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Description Cloison translucide
  • Finir en tête Givré
  • Type Montable
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Matériau En polycarbonate
  • Numéro de référence du fabricant 694860
  • Couleur Givré
  • Matériau de cadre Plastique

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : LOGAN

    Date de : Avril 23, 2019

    Tout comme sur la photo
    Votre commentaire :
    Ajustement parfait pour le bureau double, il s’agissait exactement ce dont nous avons besoin. Assemblé en moins de 5 minutes.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration

Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration

Article nº : WB694860

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration
    Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration
    Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration
    Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration
    Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration
    Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration
    Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration
    Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration
    Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration
    Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration
    Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant