Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

Article nº : WB694859

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
  • Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration

    209,95 $

  • Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir

    329,95 $

  • Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk

    189,95 $

Prix : 1 319,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris

Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris

Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration

Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration

Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration

Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration

Interion® 3 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® 3 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk

Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk

Interion® chaise de bureau en maille avec 25"H haut du dos et bras réglables, tissu, noir

Interion® chaise de bureau en maille avec 25"H haut du dos et bras réglables, tissu, noir

Interion® 8"H T-Leg Bracket for Office Partition Panels, Black (1 Paire)

Interion® 8"H T-Leg Bracket for Office Partition Panels, Black (1 Paire)

Interion® Open Office/Agile collaboratif bureau, Double face, 60" W x 60 H « D x 30"

Interion® Par Global Industrial Double-sided Open Office/Agile Office Collaborative Desk - Un design propre et modulaire qui peut être configuré pour n’importe quel espace de bureau. Ce concept ouvert réduit au minimum l’interruption des alentours, créant un environnement de travail collaboratif moderne et élégant. Chaque surface de travail est faite d’un stratifié blanc durable sur la finition de bois panneau de fibres agglomérées et repose pieds en tube d’acier robuste en satin noir. Chaque jambe a des pieds non-troubler niveau réglables pour la stabilité. Les partitions de tableau blanc ou tissu translucides, magnétiques en option et 2 ou 3-tiroir correspondant du fichier tiroir disponible. Facile à nettoyer et assembler. Également disponible en configuration mono-poste.

Contact Service gratuit de Global Industrial de planification de l’espace d’assistance agencement Bureau à 1-800-645-1232 ou par courriel à sales@globalindustrial.com.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 30 in (76,2 cm)
  • Longueur 60 in (152,4 cm)

Détails du produit

  • Description Poste de travail double
  • Assemblage requis Oui
  • Type Table de collaboration
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant 694859
  • Famille top color Gris
  • Forme Rectangle

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Lorin

    Date de : Avril 25, 2020

    Douleur énorme
    Votre commentaire :
    Cette unité une énorme douleur à mettre en place.
  • Reviewer : Raymond

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent
    Votre commentaire :
    Pour l’argent, vous ne trouverez pas un bureau mieux et robuste. Croyez-moi j’ai regardé et j’ai essayé !
  • Reviewer : Logan

    Date de : Avril 23, 2019

    Facile à monter, robuste, Look Great
    Votre commentaire :
    Ce sont parfaits pour notre bureau. Nous avons acheté 5 d'entre eux total et ont pu organiser leur tout dans un espace de 400 pieds carrés. Ils sont extrêmement robustes. Ils ont pris environ 75 minutes au total pour installer chaque bureau double. Il s’agissait d’une option très abordable par rapport à nos besoins spécifiques.
  • Reviewer : KOURTNEY

    Date de : Avril 23, 2019

    Aimer ces bureau
    Votre commentaire :
    Voici les grand bureau, bonne quantité de salle, robuste et facile à assembler.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Si les jambes sont fixes, ou sont-ils pli-mesure ?

    Question posée par : Paige, 24, 2018 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Paige, les jambes de table ont été fixés. Merci de votre intérêt envers notre produit.

  • Oeillets peuvent être facilement installés ?

    Question posée par : Trisha, 01, 2017 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Trisha, passe-fils ne sont pas impliqués dans l’assemblage de ce produit. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir

329,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Interion® 3 Drawer Low File Cabinet - Noir

455,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

Article nº : WB694859

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant