Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration

Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration

Article nº : WB694861

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration
  • Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

    1 319,00 $

  • Chaise de bureau interion® avec le dos élevé et les bras réglables, maille, noir

    264,95 $

  • Wiremold WSPC220WH Desktop Power - Centre de chargement, 2- Sorties résistantes, 2- 3,1A Ports USB

    139,95 $

Prix : 189,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration

Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration

Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir

Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris

Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris

Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk

Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk

Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

Interion® 3 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® 3 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Cherry

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Cherry

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Gris

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Gris

Lifetime® Table pliante en plastique de hauteur réglable, 24 » x 48 », Blanc

Lifetime® Table pliante en plastique de hauteur réglable, 24 » x 48 », Blanc

À utiliser conjointement avec l’Interion® Par Global Industrial Double Sided Open Office Desk (694859). Cette partition de tissu est livré avec tout le matériel nécessaire pour installer dans le centre du bureau, donnant à chaque utilisateur un peu de la vie privée lorsque vous travaillez dans un environnement partagé. Le diviseur de tissu opaque bloque la vue et le son direct du Bureau adverse et doubles comme une surface de tackable d’épingles ou d’agrafes. Soutenue par des supports en acier pour assurer la stabilité.
Dimensions globales du panneau: 55W x 16H
Cadre extérieur: 3/4 tout autour

Poids &Dimensions

  • Largeur 55 in (139,7 cm)
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Description Partition de tissu
  • Type Montable
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Matériau Tissu
  • Numéro de référence du fabricant 694861
  • Couleur Beige
  • Matériau de cadre Plastique

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration

Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration

Article nº : WB694861

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration
    Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration
    Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration
    Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration
    Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration
    Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration
    Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration
    Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration
    Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration
    Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration
    Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration
    Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration
    Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant