Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk

Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk

Article nº : WB695448

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk
  • Chaise de bureau interion® avec le dos élevé et les bras réglables, maille, noir

    264,95 $

  • Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

    1 319,00 $

  • Wiremold WSPC220WH Desktop Power - Centre de chargement, 2- Sorties résistantes, 2- 3,1A Ports USB

    139,95 $

Prix : 189,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® 3 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® 3 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration

Interion® Partition de diviseur de tissu pour le bureau de double collaboration

Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration

Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration

Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris

Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris

Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Gris

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Gris

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Cherry

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Cherry

Lifetime® Table pliante en plastique de hauteur réglable, 24 » x 48 », Blanc

Lifetime® Table pliante en plastique de hauteur réglable, 24 » x 48 », Blanc

Pour être utilisé en conjonction avec le Interion® Double Sided Open Office Desk (694859). Cette partition Interion® By Global Industrial desk intègre un tableau blanc magnétique de chaque côté. Écrire ou accrocher des notes sans goupilles pointues ou piquer des trous. Comprend tout le matériel nécessaire pour installer dans le centre du bureau, donnant à chaque utilisateur un peu de la vie privée lorsque vous travaillez dans un environnement partagé.
Dans l’ensemble panneau dimensions : 55" W x 16" H

Poids &Dimensions

  • Largeur 55 in (139,7 cm)
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Description Partition de tableau blanc magnétique
  • Type Montable
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Matériau Tableau blanc
  • Numéro de référence du fabricant 695448
  • Couleur Blanc
  • Matériau de cadre Plastique

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : KOURTNEY

    Date de : Avril 23, 2019

    AMOUR, AMOUR, AMOUR
    Votre commentaire :
    Notre équipe de vente aime ces, nous pouvons laisser des notes pour l’autre, accrocher des choses de lui. Ils sont assez élevés pour la vie privée et un certain blocage du son, mais assez bas pour voir plus.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk

Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk

Article nº : WB695448

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk
    Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk
    Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk
    Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk
    Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant