Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kendall Howard™ 21U V-Line mur Montage en Rack - 18" profondeur

Kendall Howard™ 21U V-Line mur Montage en Rack - 18" profondeur

Article nº : WBB1617904

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Kendall Howard™ 21U V-Line mur Montage en Rack - 18" profondeur
  • Vis à support Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

    26,95 $

  • Écrou-cage Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

    58,95 $

  • Ensemble de quincaillerie pour montage mural Kendall Howard™

    20,25 $

Prix : 245,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kendall Howard™ 4U Pivot cadre mur Montage en Rack

Kendall Howard™ 4U Pivot cadre mur Montage en Rack

Kendall Howard™ V-Rack 2U

Kendall Howard™ V-Rack 2U

Kendall Howard™ V-Rack 4U

Kendall Howard™ V-Rack 4U

Kendall Howard™ V-Rack 3U

Kendall Howard™ V-Rack 3U

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Le Howard Kendall 21U 18" Deep V-Line Wall Mount Rack est la parfaite solution à faible coût pour les installateurs IT et A / techniciens V à utiliser sur une base quotidienne. Sa conception de châssis ouvert, le panier facile à assembler et à installer, tandis que sa durabilité rend ce support fiable pour les années à venir. Une solution simple et fiable des châssis ouvert, Découvrez le 21U 18" Deep V-Line Wall Mount Rack.

Fonctionnalités

  • 18" profondeur utilisable
  • Écrou à cage ou le 10-32 tapé les Rails
  • 19" EIA 310 J conforme
  • Made in USA
  • Garantie limitée à vie

Poids &Dimensions

  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Largeur 21-1/2 po (54,61 cm)
  • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
  • Hauteur 39-7/8 po (101,28 cm)
  • Poids 15,5 lbs (7,05 kg)

Détails du produit

  • Espaces de rack 21U
  • Assemblage requis Oui
  • Description V-Line mur Montage en Rack
  • Type Montage en Rack/armoire murale
  • Marque Kendall Howard
  • Type de porte Pas de portes
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 1915 3 301-21
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie

Conformité et certifications

  • Certifications TAA conforme
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vis à support Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

26,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Écrou-cage Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

58,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Ensemble de quincaillerie pour montage mural Kendall Howard™

20,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kendall Howard™ 21U V-Line mur Montage en Rack - 18" profondeur

Kendall Howard™ 21U V-Line mur Montage en Rack - 18" profondeur

Article nº : WBB1617904

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kendall Howard™ 21U V-Line mur Montage en Rack - 18" profondeur
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant