Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Master Magnetics caoutchouc couverture RC-RB50 cycle magnétique tasses RB50 - 2,04" dia., trou.315, paquet de 4

Master Magnetics caoutchouc couverture RC-RB50 cycle magnétique tasses RB50 - 2,04" dia., trou.315, paquet de 4

Article nº : WBB1798410

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 10,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Aimant en céramique à base ronde Master Magnetics RB80PRCBX, force de 95 lb

Aimant en céramique à base ronde Master Magnetics RB80PRCBX, force de 95 lb

Assemblage à super aimant en néodyme Master Magnetics NA011200N avec porte-clés, force de tirage de 35 lb, plaqué chrome, qté par paquet : 25

Assemblage à super aimant en néodyme Master Magnetics NA011200N avec porte-clés, force de tirage de 35 lb, plaqué chrome, qté par paquet : 25

Master Magnetics céramique crochet magnétique MHHH26 - 26 lb Pull peinture-émail blanc, qté par paquet : 24

Master Magnetics céramique crochet magnétique MHHH26 - 26 lb Pull peinture-émail blanc, qté par paquet : 24

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB50CBX – attraction de 25 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB50CBX – attraction de 25 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB45CBX – attraction de 16 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB45CBX – attraction de 16 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB20CCERBX – attraction de 11 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB20CCERBX – attraction de 11 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB20CBX – attraction de 5 lb, qté par paquet : 120

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB20CBX – attraction de 5 lb, qté par paquet : 120

Master Magnetics céramique crochet magnétique MHHH20BX - 20 lb Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25

Master Magnetics céramique crochet magnétique MHHH20BX - 20 lb Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25

Crochet magnétique pivotant en néodyme Master Magnetics 07580 – 65 lb de résistance à la traction, revêtement en poudre noir, qté par paquet : 4

Crochet magnétique pivotant en néodyme Master Magnetics 07580 – 65 lb de résistance à la traction, revêtement en poudre noir, qté par paquet : 4

Crochet magnétique en céramique Master Magnetics MHHH14BX, capacité de 14 lb, peinture à émail blanche, qté par paquet : 25

Crochet magnétique en céramique Master Magnetics MHHH14BX, capacité de 14 lb, peinture à émail blanche, qté par paquet : 25

Master Magnetics néodyme loquet aimant NMLKIT5 - lb 30 Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25

Master Magnetics néodyme loquet aimant NMLKIT5 - lb 30 Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25

Master Magnetics Rubber Cover RC-RB50X4 for Round Base Magnetic Cups RB50 - 2,04" Dia. - 0,315 Hole, Pkg of 4

Nouvelles couvertures de caoutchouc s’adapter parfaitement sur quatre de notre Best-seller aimants base rondes pour protéger des surfaces de grattage et troubler. Idéal pour la fixation des signes d’automobiles ou de remorques. Repositionner au besoin rapidement et facilement

Poids &Dimensions

  • Largeur 2,04 po (5,18 cm)
  • Hauteur 25 po (.06 cm)
  • Poids 0,01 lbs (0 kg)
  • Capacité de poids 11 lbs (5 kg)
  • Longueur 2,04 po (5,18 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 4
  • Marque Master Magnetics
  • Assemblage requis Non
  • Numéro de référence du fabricant RC-RB50X4
  • Couleur Effacer

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Robert

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfait pour les pistolets
    Votre commentaire :
    Nécessaire pour ma défense à la maison, une protection parfaite du métal sur le dessus de l’aimant j’ai vissé à headbourd, que j’ai aussi acheté chez vous, ne pouvait pas être mieux Merci!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Master Magnetics caoutchouc couverture RC-RB50 cycle magnétique tasses RB50 - 2,04" dia., trou.315, paquet de 4

Master Magnetics caoutchouc couverture RC-RB50 cycle magnétique tasses RB50 - 2,04" dia., trou.315, paquet de 4

Article nº : WBB1798410

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant