Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Master Magnetics caoutchouc couverture RC-RB80 tour magnétique tasses RB80 - Dia,.3 trou, Pkg de 187,375" 4

Master Magnetics caoutchouc couverture RC-RB80 tour magnétique tasses RB80 - Dia,.3 trou, Pkg de 187,375" 4

Article nº : WBB1798412

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 12,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Assemblage à super aimant en néodyme Master Magnetics NA011200N avec porte-clés, force de tirage de 35 lb, plaqué chrome, qté par paquet : 25

Assemblage à super aimant en néodyme Master Magnetics NA011200N avec porte-clés, force de tirage de 35 lb, plaqué chrome, qté par paquet : 25

Aimant en céramique à base ronde Master Magnetics RB80PRCBX, force de 95 lb

Aimant en céramique à base ronde Master Magnetics RB80PRCBX, force de 95 lb

Master Magnetics céramique crochet magnétique MHHH26 - 26 lb Pull peinture-émail blanc, qté par paquet : 24

Master Magnetics céramique crochet magnétique MHHH26 - 26 lb Pull peinture-émail blanc, qté par paquet : 24

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB50CBX – attraction de 25 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB50CBX – attraction de 25 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB45CBX – attraction de 16 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB45CBX – attraction de 16 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB20CCERBX – attraction de 11 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB20CCERBX – attraction de 11 lb, qté par paquet : 25

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB20CBX – attraction de 5 lb, qté par paquet : 120

Aimant à base ronde en céramique Master Magnetics RB20CBX – attraction de 5 lb, qté par paquet : 120

Master Magnetics céramique crochet magnétique MHHH20BX - 20 lb Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25

Master Magnetics céramique crochet magnétique MHHH20BX - 20 lb Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25

Crochet magnétique en céramique Master Magnetics MHHH14BX, capacité de 14 lb, peinture à émail blanche, qté par paquet : 25

Crochet magnétique en céramique Master Magnetics MHHH14BX, capacité de 14 lb, peinture à émail blanche, qté par paquet : 25

Crochet magnétique pivotant en néodyme Master Magnetics 07580 – 65 lb de résistance à la traction, revêtement en poudre noir, qté par paquet : 4

Crochet magnétique pivotant en néodyme Master Magnetics 07580 – 65 lb de résistance à la traction, revêtement en poudre noir, qté par paquet : 4

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Master Magnetics néodyme loquet aimant NMLKIT5 - lb 30 Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25

Master Magnetics néodyme loquet aimant NMLKIT5 - lb 30 Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Master Magnetics Rubber Cover RC-RB80X4 for Round Base Magnetic Cups RB80 - 3,187" Dia. - 0,375 Hole, Pkg of 4

Nouvelles couvertures de caoutchouc s’adapter parfaitement sur quatre de notre Best-seller aimants base rondes pour protéger des surfaces de grattage et troubler. Idéal pour la fixation des signes d’automobiles ou de remorques. Repositionner au besoin rapidement et facilement

Poids &Dimensions

  • Largeur 3,125 po (7,94 cm)
  • Hauteur 25 po (.06 cm)
  • Poids 0,017 lbs (.01 kg)
  • Capacité de poids 40 lbs (18,18 kg)
  • Longueur 3,125 po (7,94 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 4
  • Marque Master Magnetics
  • Assemblage requis Non
  • Numéro de référence du fabricant RC-RB80X4
  • Couleur Effacer

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Master Magnetics caoutchouc couverture RC-RB80 tour magnétique tasses RB80 - Dia,.3 trou, Pkg de 187,375" 4

Master Magnetics caoutchouc couverture RC-RB80 tour magnétique tasses RB80 - Dia,.3 trou, Pkg de 187,375" 4

Article nº : WBB1798412

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant