Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement

Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement

Article nº : WBB2094138

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fill-Rite S100H1315, 1" multi-avion pivotant avec Double joint torique scellés, gal/min, fin de tuyauterie de refoulement

Fill-Rite S100H1315, 1" multi-avion pivotant avec Double joint torique scellés, gal/min, fin de tuyauterie de refoulement

Fill-Rite 700ACCF7017, 1" aluminium tête de filtre pour F4030PM0, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite 700ACCF7017, 1" aluminium tête de filtre pour F4030PM0, 18 gal/min, en ligne

Little Giant 501016-y-1 petite pompe Submersible - 230V-205 gal/h à 1'

Little Giant 501016-y-1 petite pompe Submersible - 230V-205 gal/h à 1'

Fill-Rite FRH07514, détail tuyau 3/4 "x 14', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH07514, détail tuyau 3/4 "x 14', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite F4030PM0, 40 gal/min particules Spin sur filtre - 30 microns, en ligne

Fill-Rite F4030PM0, 40 gal/min particules Spin sur filtre - 30 microns, en ligne

Fill-Rite 1200KTG9075, 3/4" en fonte tête de filtre, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite 1200KTG9075, 3/4" en fonte tête de filtre, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite FRTC, ventilé bouchon de réservoir, 2", en acier

Fill-Rite FRTC, ventilé bouchon de réservoir, 2", en acier

Fill-Rite F1810PM0, 18 gal/min particulaire filtre vissable, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite F1810PM0, 18 gal/min particulaire filtre vissable, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite FR152, pompe à Piston main w / 20" acier TELESCOPIQUE tuyauterie d’aspiration, 20 Gallons par 100 coups

Fill-Rite FR152, pompe à Piston main w / 20" acier TELESCOPIQUE tuyauterie d’aspiration, 20 Gallons par 100 coups

Fill-Rite FR112, pompe à main rotatif w/20 "acier télescopique tuyauterie d’aspiration, 10 filles par 100 tours

Fill-Rite FR112, pompe à main rotatif w/20 "acier télescopique tuyauterie d’aspiration, 10 filles par 100 tours

Fill-Rite 807CMK DébitMètre en ligne, 5-20 GPM

Fill-Rite 807CMK DébitMètre en ligne, 5-20 GPM

Petite pompe submersible Little Giant 518200 PE-1 115 V - 170 ga/h à 1 pi

Petite pompe submersible Little Giant 518200 PE-1 115 V - 170 ga/h à 1 pi

Little Giant 506807 6EC-CIA-SFS Pompe de puisard - 10' Cordon d’alimentation et interrupteur à flotteur

Little Giant 506807 6EC-CIA-SFS Pompe de puisard - 10' Cordon d’alimentation et interrupteur à flotteur

ÊTRE pression 2" pompe à eau - 7HP, 158 GPM, 210CC Powerease moteur

ÊTRE pression 2" pompe à eau - 7HP, 158 GPM, 210CC Powerease moteur

Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement

Les buses de la N-série conviennent bien pour un large éventail de haut débit, applications de tracteurs de ferme et combine, lourd équipement de terrassement, flotte de ravitaillement ravitaillement, à au-dessus des réservoirs de stockage de masse et camion portative monté des opérations de ravitaillement. Cette robuste série de pistolets automatiques des années de service avec un minimum vers le bas temps et ravitaillement rapide.

Caractéristiques :

  • Compatible avec le diesel
  • Listé UL
  • 3/4 dans l’embout en aluminium
  • 3/4 en sortie du TNP-F
  • Arrêt automatique
  • Pression de service 50 lb/po2
  • Couvercle du corps vert pour indiquer la compatibilité diesel
  • Lourds suspendus crochet compatible avec tous les produits de remplissage-Rite
  • Clip de retenue un doigt pratique pour régler débit
  • Poignée isolée pour réduire au minimum la manipulation chaude et froide
  • Printemps du grand bec pour maintenir la buse en place
  • Joints de Viton et joints toriques pour robinet lisse
  • Évalué à - opération 20ºF
  • Made in USA

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-1/8 po (5,4 cm)
  • Hauteur 8-11/16 po (22,07 cm)
  • Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
  • Longueur 13-11/16 po (34,77 cm)
  • Connexion d’entrée 3/4 en
  • Connexion de prise 3/4 Prise NPT-F dans

Détails du produit

  • Type de carburant Diesel
  • Description Auto buse de 3/4" avec crochet - Diesel - couvercle de corps vert
  • Type de connexion d’entrée FNPT
  • Matériau du boîtier Aluminium
  • Gallons par minute 2,5 à 14,5 gal/min
  • Type Accessoire
  • Pour une utilisation avec Pompes de transfert de carburant
  • Mont Fin de la tuyauterie de refoulement
  • Marque Fill-Rite
  • Prise de courant 3/4
  • LB/PO2 50,0 psi
  • Numéro de référence du fabricant N075DAU10
  • Type de connexion de prise FNPT
  • Couleur Vert

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL/cUL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement

Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement

Article nº : WBB2094138

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant