Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Moldex 8970 R95 Filtre à particules pour le pétrole et Non pétroliers basé à particules

Moldex 8970 R95 Filtre à particules pour le pétrole et Non pétroliers basé à particules

Article nº : WBB2220388

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Moldex 8970 R95 Filtre à particules pour le pétrole et Non pétroliers basé à particules
  • Écriteau d’avertissement 14x10 en plastique rigide - Respirator Must Be Worn

    30,95 $

  • Moldex 7002 7000 série demi-masque respiratoire, Medium

    33,95 $

  • Moldex 7802 7800 série Premium Silicone demi masque respirateur, Medium

    69,95 $

Prix : 74,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Moldex 7600 Multi-Gas/Vapor Smart® cartouches, 1 paire/Pack

Moldex 7600 Multi-Gas/Vapor Smart® cartouches, 1 paire/Pack

Adaptateur de ferroutage Moldex 7920

Adaptateur de ferroutage Moldex 7920

Disque de filtre P100 Moldex 7940

Disque de filtre P100 Moldex 7940

Moldex 7020 préfiltre retenue

Moldex 7020 préfiltre retenue

Filtre à particules N95 de 3m™, boîte de 10

Filtre à particules N95 de 3m™, boîte de 10

3M Particulate filtrer 5P71/07194(AAD), Protection respiratoire P95, 10/boîte

3M Particulate filtrer 5P71/07194(AAD), Protection respiratoire P95, 10/boîte

Protecteur d’écran facial Moldex 0093, pour 9000 série faciaux respirateur, 15/Bag

Protecteur d’écran facial Moldex 0093, pour 9000 série faciaux respirateur, 15/Bag

Fonctionnalités
  • Filtre 8970 est approuvé pour R95.
  • Pour une utilisation avec la série Moldex 7000, 7800, 8000 et 9000.
  • Utiliser avec 8900 comme filtre autonome ou avec support de filtre 8020.
  • Normes homologué par le NIOSH.
  • Quantité par paquet 10.


Détails du produit

  • Résistance Huile & Non pétroliers basé à particules
  • Prix par Pack
  • Description Pré-filtre particules
  • Type de cartouche de respirateur Filtre de respirateur purificateur d’air
  • Type Filtre
  • Pour une utilisation avec Tous les respirateurs Moldex
  • Cartridge approuvé pour R95
  • Quantité par paquet 10
  • Marque Moldex
  • Matériau En plastique, tissé de fibres
  • Numéro de référence du fabricant 8970
  • Couleur Blanc, rose
  • Type de connexion respirateur Dispositif de retenue couvercle du filtre

Conformité et certifications

  • Certifications Homologué par le NIOSH
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Renee

    Date de : Avril 03, 2020

    Service rapide et excellent produit
    Votre commentaire :
    Tout a été livré rapidement et ressemblait à l’image
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Moldex 7002 7000 série demi-masque respiratoire, Medium

33,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Moldex 8970 R95 Filtre à particules pour le pétrole et Non pétroliers basé à particules

Moldex 8970 R95 Filtre à particules pour le pétrole et Non pétroliers basé à particules

Article nº : WBB2220388

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Moldex 8970 R95 Filtre à particules pour le pétrole et Non pétroliers basé à particules
    Moldex 8970 R95 Filtre à particules pour le pétrole et Non pétroliers basé à particules
    Moldex 8970 R95 Filtre à particules pour le pétrole et Non pétroliers basé à particules
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant