Souvent achetés ensemble
Prix : 69,95 $
Les clients ont également été consultés
Travailleurs apprécieront le confort toute la journée qui vient de la série 7000/7800 léger masques. Le profil bas, conception compacte offre un large champ de vision et rend le masque bien adapté pour être porté sous le casque de soudage.
Dans le menu déroulant mode le masque peut être stocké facilement autour du cou lors d’un déplacement. Passer la sangle pour verrouiller la position pour un enfilage rapide du masque préréglé pour confort personnel.
Caractéristiques :
- Le demi-masque 7800 Premium Silicone a une plus grande résistance à la chaleur et la compression, avec tous le confort et la durabilité de silicone
- Design élégant look moderne, de haute technologie et l’acceptation accrue des travailleurs
- Conception légère et extra large zone d’étanchéité est un confort toute la journée
- Profil bas, design compact s’adapte parfaitement sous casques de soudure et avec des lunettes de sécurité
- Masque de chute vers le bas pour un rangement facile autour du cou ou verrouille pour un ajustement personnalisé
- Support de tête réglable et boucles cou courbé pour plus de confort
- Large champ de vision
- Maintenance simplifiée avec très peu des pièces de rechange
- Composants disponibles prémontées et aussi que les
- 100 PVC-Free® %
Poids &Dimensions
- Taille M
Détails du produit
- Matériel de harnais de tête Silicone
- Assemblage requis Non
- Description Prime demi-masque respiratoire
- Type Demi-masque
- Pour une utilisation avec Moldex cartouches & filtres
- Matériau de la pièce faciale Silicone
- Jetables et réutilisables Réutilisables
- Quantité par paquet 1
- Marque Moldex
- Série 7800
- Cartridges inclus Non
- Type de suspension de demi-masque 4 pt.
- Numéro de référence du fabricant 7802
- Couleur Gris
- Type de connexion respirateur Baïonnette
Conformité et certifications
- Certifications Homologué par le NIOSH, OSHA 29 CFR 1 910,134
-
Formation réutilisable de respirateur de demi-masque - Série Moldex 7000
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre à particules Moldex 8910 N95
Article nº : B2220389
Pas encore évalué
49,95 $
Moldex 7100 anti-vapeurs organiques cartouches
Article nº : B2220393
Pas encore évalué
35,95 $
Disque de filtre P100 Moldex 7940
Article nº : B2220394
Pas encore évalué
20,75 $
Moldex 7006 Quantitative Fit Test - sondé Kit de cartouche, pour la série 7800/7000/9000
Article nº : B2290332
Pas encore évalué
329,95 $
869,00 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Moldex 7802 7800 série Premium Silicone demi masque respirateur, Medium
69,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires