Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Moldex 7600 Multi-Gas/Vapor Smart® cartouches, 1 paire/Pack

Moldex 7600 Multi-Gas/Vapor Smart® cartouches, 1 paire/Pack

Article nº : WBB2220392

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Moldex 7600 Multi-Gas/Vapor Smart® cartouches, 1 paire/Pack
  • Écriteau d’avertissement 14x10 en plastique rigide - Respirator Must Be Worn

    30,95 $

  • Moldex 7002 7000 série demi-masque respiratoire, Medium

    33,95 $

  • Moldex 7802 7800 série Premium Silicone demi masque respirateur, Medium

    70,95 $

Prix : 26,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Disque de filtre P100 Moldex 7940

Disque de filtre P100 Moldex 7940

Adaptateur de ferroutage Moldex 7920

Adaptateur de ferroutage Moldex 7920

Moldex 7020 préfiltre retenue

Moldex 7020 préfiltre retenue

Filtre à particules N95 de 3m™, boîte de 10

Filtre à particules N95 de 3m™, boîte de 10

3M Particulate filtrer 5P71/07194(AAD), Protection respiratoire P95, 10/boîte

3M Particulate filtrer 5P71/07194(AAD), Protection respiratoire P95, 10/boîte

Protecteur d’écran facial Moldex 0093, pour 9000 série faciaux respirateur, 15/Bag

Protecteur d’écran facial Moldex 0093, pour 9000 série faciaux respirateur, 15/Bag

Formation et sélection de cartouche je viens plus facile Smart® cartouche remplace jusqu'à 5 cartouches de gaz/vapeur, donc vos travailleurs auront une cartouche à utiliser pour la plupart des tâches. De plus, la possibilité d’une mauvaise utilisation de cartouche est réduite.

Approuvé par le NIOSH : Vapeurs organiques, ammoniac, méthylamine, chlore, chlorure d’hydrogène, le dioxyde de soufre, dioxyde de chlore, acide fluorhydrique, formaldéhyde et sulfure d’hydrogène.

Utiliser avec N95, R95 ou P100 filtres à particules contre encore plus de combinaisons de contaminants.

Caractéristiques :
  • 100 PVC-Free® %.
  • Cartouche Smart® multi-gas/vapor simplifie l’inventaire.
  • Approuvé pour neuf communes gaz/vapeurs.
  • Sélection de cartouche simplifié et une mauvaise utilisation réduisent.
  • Remplace jusqu'à 5 cartouches de gaz/vapeur.
  • Pour une utilisation contre les dangers du multi dans le même lieu de travail.
  • Utiliser avec #7600 Multi-gas/vapor Smart® assemblé respirateurs.


Détails du produit

  • Résistance Huile & Non pétroliers basé à particules
  • Prix par Pack
  • Description Multi gaz, vapeur Smart® cartouches
  • Type de cartouche de respirateur Cartouche de respirateur purificateur d’air
  • Type Cartouche de combinaison mulit-gaz
  • Pour une utilisation avec Respirateurs Moldex 7000,7800,9000 de la série
  • Enlèvement des odeurs de nuisance Multi gaz, vapeurs
  • Cartridge approuvé pour OV, CL, SD, HC, HF, HS, AM, MA, FM, CD
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Moldex
  • Matériau Boîtier en plastique
  • Numéro de référence du fabricant 7600
  • Couleur Jaune
  • Type de connexion respirateur Baïonnette

Conformité et certifications

  • Certifications Homologué par le NIOSH
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Moldex 7002 7000 série demi-masque respiratoire, Medium

33,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Moldex 7100 anti-vapeurs organiques cartouches

35,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Disque de filtre P100 Moldex 7940

21,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Moldex 7600 Multi-Gas/Vapor Smart® cartouches, 1 paire/Pack

Moldex 7600 Multi-Gas/Vapor Smart® cartouches, 1 paire/Pack

Article nº : WBB2220392

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Moldex 7600 Multi-Gas/Vapor Smart® cartouches, 1 paire/Pack
    Moldex 7600 Multi-Gas/Vapor Smart® cartouches, 1 paire/Pack
    Moldex 7600 Multi-Gas/Vapor Smart® cartouches, 1 paire/Pack
    Moldex 7600 Multi-Gas/Vapor Smart® cartouches, 1 paire/Pack
    Moldex 7600 Multi-Gas/Vapor Smart® cartouches, 1 paire/Pack
    Moldex 7600 Multi-Gas/Vapor Smart® cartouches, 1 paire/Pack
    Moldex 7600 Multi-Gas/Vapor Smart® cartouches, 1 paire/Pack
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant