Prix : 93,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Corps robuste zinc avec des composants en laiton et acier inoxydable. Pour utilisation avec chaud et les applications de lavage eau froide. Modèle de jet variable avec instant éteint quand la gâchette est relâchée. Poignée isolée santoprene moulée pour un confort et un mâle GHT fileté astuce pour fixer les accessoires.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 3/4 GHT en
Détails du produit
- Matériel de poignée Acier inoxydable
- Marque Sani-Lav ( Sani-Lav )
- Description Petit renforcé Industrial Spray buse adaptateur pour tuyau w/pivot
- Matériau Zinc
- Température maximale 180 °F (82,22 °C) °F
- Numéro de référence du fabricant N2S17
- Débit 6,5
- Couleur Orange
- Max PSI lb/po2 120
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWALT® Compresseur d’air électrique portable de réservoir, 1,6 HP, 15 gallon, 5 CFM
Article nº : B242765
Pas encore évalué
885,00 $
229,95 $
Oil-Dri® HazMat Spill Kit, 20 gallons
Article nº : B1605160
Pas encore évalué
379,95 $
Sani-Lav® N2S17 petit renforcées industrielles de pulvérisation buse w/pivotant tuyau adaptateur-sécurité Orange
93,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires