Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Article nº : WB501695

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
  • Global Industrial™ Tool Balancer Track Kit, 60"W, Noir

    159,95 $

  • Global Industrial™ Bras de moniteur LCD Vesa à écran plat de 10 à 30 pouces, 16 à 3/8 po W, noir

    110,95 $

  • Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W

    137,95 $

Prix : 139,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 72" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Global Industrial™ 72" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Global Industrial™ 48" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 3850 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Global Industrial™ 48" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 3850 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Global Industrial™ LED Panel Light, 2'x4', 50W, White Frame, 5000 Lumens, 4000K, 0-10V Dimming

Global Industrial™ LED Panel Light, 2'x4', 50W, White Frame, 5000 Lumens, 4000K, 0-10V Dimming

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 60 « W

Global Industrial™ 60x30 Production Workbench - Stainless Steel Square Edge Complete Bench Blue

Global Industrial™ 60x30 Production Workbench - Stainless Steel Square Edge Complete Bench Blue

Global™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens

Ces lampes de travail de qualité commerciale produisent plus de 4 000 lumens de lumière, idéal pour les tâches les plus complexes. La construction en aluminium et un design moderne élégant offrent une durabilité dans un luminaire léger. Idéal pour une utilisation dans les ateliers, au-dessus des bancs de travail, salles de service et garages. Les lumières sont réglables en hauteur permettant à la flexibilité de se bloquer de 2 à 48" des plaques de montage, pour un travail rapproché ou un fonctionnement de la lumière diffuse. Le cordon de traction de 20 po offre un fonctionnement facile. Air Craft Cables w / supports sont inclus pour le montage. Cordon d'alimentation de 6 pi w/ plug pour une mise en place facile. Les LED ont une durée de vie nominale de 50 000 heures, 80 CRI, température de couleur 4000K, 120 volts. Conforme aux normes ETL et cETL.

Poids &Dimensions

  • Longueur 60 in (152,4 cm)
  • Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)

Détails du produit

  • Durée de vie moyenne 50000 h
  • Emplacement de montage (2) Air réglable 48" Craft-câbles
  • Tension 120 V
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • CRI 80
  • Lumens 4375
  • Numéro de référence du fabricant 501695
  • Watts de luminaire 35 W
  • Température de couleur 4000 K
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 5 ans

Conformité et certifications

  • Certifications cETL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Tool Balancer Track Kit, 60"W, Noir

159,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ 60"W Bin Rail- Bleu

74,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

Article nº : WB501695

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
    Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
    Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
    Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
    Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
    Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
    Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
    Global Industrial™ 60" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant