Souvent achetés ensemble
Prix : 1 149,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 149,00 .
- Achetez 6-10 1 089,00 .
- Acheter 11+ 1 059,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global™ Stainless Steel 430, Wall Cabinet - 30"W x 12"D x 30"H
Constructed of 18-gauge, type 430 stainless steel will resist acid, corrosion and rust. Cette armoire entièrement soudée est idéale pour les hôpitaux, les hôtels, l'automobile ou tout autre environnement où une armoire à faible entretien avec une finition attrayante, est nécessaire. Les étagères s'ajustent sur des incréments de 2 po d'une capacité d'étagère de 150 lb. Le cabinet est doté d'une poignée de pagaie en acier inoxydable encastrée. Polyvalent pour permettre le montage mural.
Constructed of 18-gauge, type 430 stainless steel will resist acid, corrosion and rust. Cette armoire entièrement soudée est idéale pour les hôpitaux, les hôtels, l'automobile ou tout autre environnement où une armoire à faible entretien avec une finition attrayante, est nécessaire. Les étagères s'ajustent sur des incréments de 2 po d'une capacité d'étagère de 150 lb. Le cabinet est doté d'une poignée de pagaie en acier inoxydable encastrée. Polyvalent pour permettre le montage mural.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 88 lbs (40 kg)
- Épaisseur 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Type de handle Encastré
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Support mural
- Capacité des étagères 150 lbs (68,18 kg)
- Nuance d’acier inoxydable 430
- Nombre de tablettes 2
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 3
- Marque Global Industrial
- Type de porte Solide
- Numéro de référence du fabricant 316085
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Quantique divisible astuce sur Bin QTB410 Ivoire 11-7/8 x 5-1/4 x 5-15/16
Article nº : 269424IY
Pas encore évalué
79,95 $
220,95 $
Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, argent
1149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires