Souvent achetés ensemble
Prix : 1 289,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 289,00 .
- Achetez 6-10 1 219,00 .
- Acheter 11+ 1 189,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global™ Stainless Steel 304, Wall Cabinet - 30"W x 12"D x 30"H
Construit en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 avec une résistance supérieure à l'acide, à la corrosion et à la rouille. Cette armoire entièrement soudée est idéale pour les restaurants, les toilettes et les environnements de salle blanche. Les étagères s'ajustent sur des incréments de 2 po d'une capacité d'étagère de 150 lb. Le cabinet est doté d'une poignée de pagaie en acier inoxydable encastrée. Polyvalent pour permettre le montage mural.
Construit en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 avec une résistance supérieure à l'acide, à la corrosion et à la rouille. Cette armoire entièrement soudée est idéale pour les restaurants, les toilettes et les environnements de salle blanche. Les étagères s'ajustent sur des incréments de 2 po d'une capacité d'étagère de 150 lb. Le cabinet est doté d'une poignée de pagaie en acier inoxydable encastrée. Polyvalent pour permettre le montage mural.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 88 lbs (40 kg)
- Épaisseur 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Type de handle Encastré
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Support mural
- Capacité des étagères 150 lbs (68,18 kg)
- Nuance d’acier inoxydable 304
- Nombre de tablettes 2
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 3
- Marque Global Industrial
- Type de porte Solide
- Numéro de référence du fabricant 316087
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sinuon Sinuon
Date de : Avril 03, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Quantique divisible astuce sur Bin QTB410 Ivoire 11-7/8 x 5-1/4 x 5-15/16
Article nº : 269424IY
Pas encore évalué
79,95 $
220,95 $
Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, argent
1289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires