Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tranche® coupe-plume manuel de 3 positions - 10513

Tranche® coupe-plume manuel de 3 positions - 10513

Article nº : WBB2314408

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Tranche® coupe-plume manuel de 3 positions - 10513
  • Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 2 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 36

    142,56 $

  • Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste avec frein à ruban réglable, 2 « W

    14,25 $

  • Ruban pour fermer les boîtes de carton Shurtape® HP 200, 3 po x 110 verges, 1,9 mil, transparent, qté par paquet : 24

    240,00 $

Prix : 26,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 26,95 $ ch.
  • Achetez 4-5 25,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 24,50 $ ch.

Quantité

Le Slice® 10513 Manual Pen Cutter est un outil polyvalent également à l'aise au bureau, au garage ou sur le plancher de l'usine. Sa poignée dispose d'un bouton de curseur caoutchouté avec deux profondeurs de coupe, de sorte que vous pouvez choisir la bonne quantité d'exposition à la lame pour chaque travail. Ce coupe-plume peut être utilisé comme coupe-boîte de sécurité ou un outil tout usage. Gardez-le à portée de main avec le trou de lanière intégré ou achetez le clip de coupe-plume 10511 (vendu séparément) pour le couper à une poche. Les lames de sécurité compatibles avec les doigts ® Slice sont non étincelantes, non magnétiques, chimiquement inertes et ne rouillent jamais.

Caractéristiques :
  • Type de lame installée : Astuce arrondie
  • Poignée en nylon durable
  • Rétractation manuelle avec 3 positions
  • Conception ambidextre
  • La lame ® conviviale coupe efficacement
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Lame non étincelante, non conductrice et non magnétique
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Lame sans huile et lubrifiant
  • 100 pour cent de lame d'oxyde de zirconium
  • Le bord de la lame dure jusqu'à 11,2 X plus longtemps que le métal
  • Moins de changements de lame et moins de blessures
  • Compatible avec 10511 Pen Cutter Clip
  • Lames compatibles : Tranche® 10404 (Global 236539), 10408 (Global MD B2314400)
  • Changement de lame sans outil

DOIT ÊTRE 18 ANS RÉVOLUS POUR ACHETER CE PRODUIT.

Poids &Dimensions

  • Largeur 11/16 en
  • Longueur 5-1/4 po (13,34 cm)
  • Hauteur 11/16 en
  • Poids 0,06 lbs (.03 kg)

Détails du produit

  • Type de lame Recto-verso
  • Description Coupe-stylo manuel de 3 positions
  • Type de handle Position 3
  • Type Box Cutter
  • Marque Tranche
  • Quantité par paquet 1
  • Numéro de référence du fabricant 10513
  • Couleur Noir
  • Forme de la lame Rond
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tranche® coupe-plume manuel de 3 positions - 10513

Tranche® coupe-plume manuel de 3 positions - 10513

Article nº : WBB2314408

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tranche® coupe-plume manuel de 3 positions - 10513
    Tranche® coupe-plume manuel de 3 positions - 10513
    Tranche® coupe-plume manuel de 3 positions - 10513
    Tranche® coupe-plume manuel de 3 positions - 10513
    Tranche® coupe-plume manuel de 3 positions - 10513
    Tranche® coupe-plume manuel de 3 positions - 10513
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant