Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, noir

Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, noir

Article nº : WB694557BK

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Bleu
  • Vert
  • Gris
  • Rouge

Noir

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, noir
  • Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal perforé, noir

    3 735,00 $

  • Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir

    365,95 $

  • Coussin de siège industriel mondial pour bancs de™ table de pique-, gris, 2 / paquet

    159,95 $

Prix : 745,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 745,00 $ ch.
  • Achetez 3-5 709,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 689,00 $ ch.

Quantité

Les bancs en métal perforé portatif séquestrés extérieurs commerciaux sont idéaux pour les campus, les parcs, les arrêts de transport et plus encore. Les bancs sont fabriqués à l’aide de métal perforé à jauge lourde avec un revêtement thermoplastique noir. Cette couche protectrice crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher pour l’allocation des places confortable même au soleil. Revêtement thermoplastique résiste à la décoloration, moule et du vandalisme et assurera la durabilité sans entretien grâce à des années d’utilisation de haut-trafic. Le cadre en acier galvanisé est protégé d’un revêtement en poudre riche en zinc noir pour la prévention de la rouille et la résilience contre les éléments. La couche supplémentaire riche en zinc fournit un revêtement supérieur supplémentaire pour résister à la corrosion dans n’importe quel environnement. Coins de banc sont biseautés pour la sécurité. Les languettes de montage permettent l’ancrage au sol pour plus de stabilité et de sécurité. Garantie limitée de 7 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 33 in (83,82 cm)
  • Longueur 72 in (182,88 cm)
  • Largeur du siège 12 in (30,48 cm)
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
  • Longueur du siège 72 in (182,88 cm)
  • Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Collection Collection de métal perforé
  • Emplacement de montage Surface
  • Assemblage requis Oui
  • Finir en tête Thermoplastique
  • Type Soutenus par banc
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Métal perforé
  • Numéro de référence du fabricant 694557BK
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, noir

Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, noir

Article nº : WB694557BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, noir
    Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, noir
    Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, noir
    Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, noir
    Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, noir
    Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, noir
    Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, noir
    Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, noir
    Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, noir
    Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant