Souvent achetés ensemble
Prix initial : 1 819,00 $
Prix promotionnel: 1 628,00 $
Poids &Dimensions
- Largeur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Profondeur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Hauteur 78-3/4 po (200,03 cm)
- Poids 57 lbs (25,91 kg)
- Diamètre de la base 29-1/2 po (74,93 cm)
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Emplacement de montage Piédestal
- Nombre de vitesses 1
- Ampérage 2,85 / 1,55 A
- Puissance en watts 310 W
- TR/MIN 1050 tr/min
- Type Socle ventilateur
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier inoxydable
- T/mn élevé 1 050 tr/min
- CFM 7200 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Phase 1
- Type de moteur Air over totalement fermé - Washdown Rated
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Type de cordon d’alimentation Non inclus - Hard Wired
- Watts 310 W
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs de lame Argent
- Décibels 61
- Numéro de référence du fabricant 293020
- Fonctionnalités Ip55 noté
- Couleur Acier inoxydable
- Type de ventilateur Industrial - lavage évalué
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listé. USDA - NSF pour les « zones alimentaires »
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 300 GSM polissage microfibres, 16 "x 16", blanc, 12 chiffons/Pack
Article nº : 670236
Pas encore évalué
27,95 $
Global Industrial™ 24 » Protecteur de ventilateur de remplacement pour ventilateurs de lavage
Article nº : 293099
Pas encore évalué
579,00 $
Moteur de ventilateur de remplacement industriel ™ mondial pour ventilateurs de lavage de 24 « et 30 »
Article nº : 293098
Pas encore évalué
899,00 $
Global Industrial™ 24 » Pale de ventilateur de remplacement pour ventilateurs de lavage
Article nº : 293100
Pas encore évalué
199,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 189,00 $ plus
Global Industrial™ 30 » Washdown Wall Mount Fan, 1 vitesses, 9600 CFM, 1/3 HP, monophasé
Article nº : 293019
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 817,00 $
comparer les éléments™ Ventilateur de socle de lavage industriel global de 24 pouces, 7 200 CFM, 1/4 HP, 1 phases
1628,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange