Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ZipWall® Anti-poussière, Plastique/Métal, Rouge - MS4, qté par paquet : 6

ZipWall® Anti-poussière, Plastique/Métal, Rouge - MS4, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2335046

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

119,95 $ ch.

Prix: 719,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Gardez votre barrière serrée entre les poteaux lorsque vous travaillez avec un plafond de chuteLes bandes magnétiques puissantes se fixent facilement à la grille d'acier d'un plafond à goutte à l'aide d'un poteau ® ZipWall et de l'applicateur spécialement conçu. Aucune échelle ou ruban adhésif n'est nécessaire! Un outil rapide et sûr pour les entrepreneurs commerciaux pour garder une barrière serrée entre les poteaux. Chaque paquet comprend quatre bandes magnétiques de 26 po et un applicateur pour une utilisation avec un poteau ® ZipWall. Le pôle n'est pas inclus.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Longueur 27 in (68,58 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 4
  • Marque ZipWall
  • Description Fixation de barrière de poussière
  • Matériau Plastique/métal
  • Numéro de référence du fabricant MS4
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ZipWall® Anti-poussière, Plastique/Métal, Rouge - MS4, qté par paquet : 6

ZipWall® Anti-poussière, Plastique/Métal, Rouge - MS4, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2335046

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant