Souvent achetés ensemble
Prix : 169,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Manœuvrer autour des surfaces de plancher difficiles nécessitant un nettoyage en toute simplicité à l’aide de ce single mop seau avec essoreuse. Fabriqué à l’aide de polypropylène rouge résistant à la corrosion avec du matériau électroplaqué pour une finition structurelle. Offre une grande capacité de 9,5 gallons. Seau de lavette manœuvres facilement sur non-troubler 3" diamètre roulettes pivotantes. Essoreuse dispose d’une poignée confort pour presser mop facile et efficace. Sédiments écrans résidu sale piège pour garder la mop et nettoyer plus d’eau.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)
Détails du produit
- Capacité du compartiment 38 qt
- Description Seau & essoreuse Combo
- Assemblage requis Oui
- Capacité de wringer 12-32 oz
- Capacité 9-1/2 gal
- Type Essoreuse latérale
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 260594RD
- Couleur Rouge
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
94,95 $
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Rouge
Article nº : 260595RD
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
229,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Side Press, Rouge
169,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires