Souvent achetés ensemble
Prix : 939,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Construction en acier thermolaqué de qualité commerciale.
✓ Cadre soudé et assise et dossier en maille.
✓ Rouille et résistant à la corrosion.
✓ Entretien ultra-faible.
Les fauteuils empilables en treillis d’acier de café extérieur commerciaux sont idéaux pour les cafés, les restaurants, les salons, les patios et plus encore. Fabriqué en acier de qualité commerciale avec une finition en poudre de bronze riche en zinc pour prévenir la rouille et la corrosion. Le siège et le dossier en treillis d’acier sont conçus pour sécher rapidement après la pluie, réduisant ainsi efficacement tout risque de collecte d’eau. Vendu en quantités emballées de 4. Navires entièrement assemblés.
✓ Cadre soudé et assise et dossier en maille.
✓ Rouille et résistant à la corrosion.
✓ Entretien ultra-faible.
Les fauteuils empilables en treillis d’acier de café extérieur commerciaux sont idéaux pour les cafés, les restaurants, les salons, les patios et plus encore. Fabriqué en acier de qualité commerciale avec une finition en poudre de bronze riche en zinc pour prévenir la rouille et la corrosion. Le siège et le dossier en treillis d’acier sont conçus pour sécher rapidement après la pluie, réduisant ainsi efficacement tout risque de collecte d’eau. Vendu en quantités emballées de 4. Navires entièrement assemblés.
- Dimensions hors-tout: 25 "l x 23" p x 35 "H
- Dimensions du siège: 17-3/4 « L x 18 « P x 16-3 / 4 " H
- Capacité de poids : 250 lbs.
- 3 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 11,5 lbs (5,23 kg)
- Largeur du siège 17-3/4 po (45,09 cm)
- Hauteur du siège 16-3/4 po (42,55 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Bronze
- Style de dos Dos solide
- Type Chaise de salle à manger
- Quantité par paquet 4
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Maille d’acier
- Collection Collection de treillis d’acier
- Description Chaise d’empilage de café en plein air
- Empilable Oui
- Famille de couleurs d’image Bronze
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 262084BZ
- Couleur Bronze
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 3 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fauteuil empilable Global Industrial™ Outdoor Café, maille en acier, bronze, paquet de 4
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires