Souvent achetés ensemble
Prix : 875,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 875,00 $ ch.
- Achetez 3-5 835,00 $ ch.
- Acheter 6+ 809,00 $ ch.
✓ Parfait pour les terrains extérieurs et les parcs
✓ La conception à lattes aide à prévenir l’accumulation d’humidité ou d’eau stagnante
Le banc extérieur Global Industrial™ 4' avec dossier est un banc commercial robuste idéal pour les écoles, les camps d’été ou tout environnement extérieur nécessitant des sièges. Fini en poudre d’extérieur, ce banc durable en acier robuste de 5/16 po d’épaisseur peut résister même aux climats extérieurs les plus rigoureux. Les trous de montage pré-percés permettent de monter sur n’importe quelle surface. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
- Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Longueur du siège 46 in (116,84 cm)
- Hauteur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
Détails du produit
- Collection Collection de lattes d’acier
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Finir en tête Poudre
- Type Banc arrière avec bras
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Matériau Slat d’acier
- Numéro de référence du fabricant 694853BKKD
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Inground Mount for Grass
Article nº : 695771
Pas encore évalué
115,95 $
1 519,00 $
Global Industrial™ Steel Pet Waste Station avec sacs de déchets roulés, Vert
Article nº : 695795
Pas encore évalué
455,95 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
Station de remplissage de bouteilles sur pied extérieure™ industrielle mondiale avec filtre, noir
Article nº : 761222BKF
Pas encore évalué
3 799,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
795,00 $
Banc extérieur industriel™ mondial de 4 pieds avec dossier, lattes d’acier verticales, noir
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires