Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Add On, 72"W x 24"D x 60"H, Wood Deck

Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Add On, 72"W x 24"D x 60"H, Wood Deck

Article nº : WBB3152913

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Add On, 72"W x 24"D x 60"H, Wood Deck
  • Global Industrial Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf, 72"W x 24"D, Wood Deck

    99,95 $

  • Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

    67,95 $

  • Adhésif porte-étiquette 6" W X.75" H (12 pcs/paquet)

    20,00 $

Prix initial : 315,95 $

Prix promotionnel: 247,95 $

Quantité

✓ Poids de stockage maximal de 1200 lb par niveau
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips

The Global Industrial™ 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On with Wood Decking is designed to maximize your storage area. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.

Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. Facilitez l’expansion et assemblez des unités avec plus de stabilité et moins de construction que de boulonner 2 unités de démarrage ensemble. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Chaque unité supplémentaire comprend des poteaux en T robustes en acier de calibre 14 qui sont poinçonnés sur des centres de 1 1/2 po et des poutres horizontales à double rivetage qui s’ajustent verticalement par incréments de 1 1/2 po. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Sturdy, smooth precut 5/8" thick particleboard provides a cost-effective solid decking.

* Particle board ships in two pieces

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 60 in (152,4 cm)
  • Jauge 14

Détails du produit

  • Type de pont Surface en bois
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Surface en bois
  • Type Ajouter une unité
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
  • Matériel d’étagère Bois
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

67,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Adhésif porte-étiquette 6" W X.75" H (12 pcs/paquet)

20,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Add On, 72"W x 24"D x 60"H, Wood Deck

Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Add On, 72"W x 24"D x 60"H, Wood Deck

Article nº : WBB3152913

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Add On, 72"W x 24"D x 60"H, Wood Deck
    Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Add On, 72"W x 24"D x 60"H, Wood Deck
    Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Add On, 72"W x 24"D x 60"H, Wood Deck
    Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Add On, 72"W x 24"D x 60"H, Wood Deck
    Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Add On, 72"W x 24"D x 60"H, Wood Deck
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant