Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Contrôleurs de CVC

Contrôleurs de CVC

HVAC contrôleurs sont utilisés pour les systèmes de gestion de construction pour l’automatisation de CVC.

Contrôleurs de CVC sont faits de plastique ABS (UL94 class V-0) pour fournir une durabilité longue durée. Clavier contrôleur configurable ou l’outil de configuration PC complémentaire fournir la commodité. Une configuration de l’application flexible est faite avec une routine de paramétrage à l’aide de l’opération standard terminale pour accueillir une variété d’applications HVAC, y compris les de chauffage/refroidissement, humidification/déshumidification et autre personnel de gestion de bâtiment HVAC applications de. Unités incluent 4 boucles de contrôle indépendant, 8 entrées universelles, sorties analogiques 3 et 6 binaire sorties (relais). Module de pompe/chaudière de plomb/gal. Option de mode comptage impulsions sur les intrants résumer une valeur constante ou le résultat d’un intrant. Paramètres de contrôle ajustable de la proportionnelle/integral. Fonctions mathématiques sur des entrées universelles, y compris le différentiel, moyenne et min/max offrent une performance maximale. Disponible sur toutes les entrées avec état de la sortie sélectionnable en condition d’alarme alarmes. Transmettre des valeurs d’entrée et de point de consigne fournis sur les sorties analogiques. Mot de passe protégé utilisateur programmable et contrôle des paramètres fournissent des mesures de sécurité. Cap alimentation protégée horloge en temps réel avec heure 48 alimentation de secours. 7-day programmable. Rétro-éclairage bleu. Plage de température est de - 40 degré F - 284 degrés F.
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
    J’aiRetour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant