VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ventilateurs d’échappement Inline

Ventilateurs d’échappement Inline

Ventilateurs d’échappement Inline fournissent Air Ventilation et Circulation des Applications notamment résidentiel, Commercial, industriel et plus.

Ventilateurs d’échappement Inline sont en acier ou en plastique ABS pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Unités disposent d’impulseur airfoil courbé vers l’arrière pour un fonctionnement silencieux, efficacité et ajouté à la pression. Comprend les supports de montage et de matériel pour la commodité de l’installation. Accessoires en option comprennent Inline conduit silencieux, des ronds coudes réglables de métal et des gardes de fil d’admission (vendu séparément). RPM vont de 1360 à 3230. CFM varie de 77 à 1400. Finitions de couleur sont noir, bleu, gris, argent et blanc. UL, ETL et ACNOR. Dimensions varient par modèle.