VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Explosion Proof Tube Axial Direct Drive Duct Fan

Explosion Proof Tube Axial Direct Drive Duct Fan

Explosion Proof Direct Drive Fans résister aux environnements avec des gaz explosifs.

Utilisé pour des applications de conduit dans les usines, mines, fonderies, usines, etc.. Gaz d’échappement des ventilateurs axiaux aide suppression des fumées, de poussière, de fumée ou de vapeur à partir des endroits mal aérés. Boîtier de tambour est en gros calibre tous soudés en acier. Pales du ventilateur sont en fonte d’aluminium sans étincelles et sont alimentés par un moteur à explosion proof pour gérer des environnements avec des gaz explosifs présents. Tambour dispose d’équerre Brides soudées à chaque extrémité. Brides d’angle sont pré-percés avec huit trous de diamètre 7/16" autour du cercle de boulon pour faciliter le montage.