Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

SunStar® Réchauffeurs de patio infrarouges

SunStar® Réchauffeurs de patio infrarouges

SunStar® les réchauffeurs de patio infrarouges conviennent aux restaurants et autres applications d’accueil.

SunStar® Les réchauffeurs de patio infrarouges fournissent la chaleur répandue pour les salles à manger extérieures ou partiellement couvertes, les bars, les patios, les vérandas, les zones fumeurs, les vestibules et d’autres secteurs couverts extérieurs. Sélectionnez les modèles disponibles pour l’exploitation du gaz naturel ou du gaz LP (s’il vous plaît commander le modèle correct pour le type de gaz correct) et pour deux étapes (haute /faible) opération. Les types de carburant disponibles sont naturels et propane. Disponible BTUare 35 000 BTU/Hr pour le feu élevé et 24 000 BTU/Hr. pour le faible incendie. Les unités sont esthétiquement conçues pour se fondre dans le décor environnant. Mur de montage optionnel, plafond, poteau, supports de montage de colonne, bouclier thermique aux dégagements d’amant aux combustibles ci-dessus, et commutateur de position de trois pour le fonctionnement bas/haut/off. La plupart des modèles nécessitent 4 CFM pour 1000 BTU/h de la capacité totale de chauffage installé par gravité ou ventilation mécanique. Voir les instructions d’installation et d’exploitation pour plus d’informations. Disponible Min Mounting H est 7'. La gamme de couverture thermique disponible est 144 Sq.Ft. Les dimensions disponibles du produit sont de 48"L x 11 1/2"W x 9 -1/2"H. Les spécifications supplémentaires varient selon le modèle.