Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Plaques de rampe Bluff® gaz cylindre palette

Plaques de rampe Bluff® gaz cylindre palette

Déplacer facilement industriel, médical et bouteilles de gaz de spécialité sur et hors des palettes.

Palettes en acier sont utilisés dans le processus de distribution de cylindre de gaz pour tenir les deux rempli et appauvri les cylindres. Ces plaques uniques offrent une surface de transition excellente pour la manoeuvre des cylindres avec facilité et contrôle, réduisant considérablement les dommages du cylindre et le risque de blessure de l’employé. 3/8" construction de plaque diamant en aluminium épais est suffisamment forte pour accueillir des bouteilles lourdes, mais légère pour le placement de main facile et la portabilité. Capacité de poids et de code ANSI est estampillée sur la face arrière de chaque plaque. Remarque : ne pas utiliser pour les véhicules à moteur.

Plaque de palette standard est conçu pour une hauteur de palette 3". Plaque de découpes main trous caractéristiques de levage simple, une patte de sécurité soudés longs et une lèvre d’entrée 2" pour une transition en douceur.

Plaque avec bordures propose 4" H costière de ruissellement sur les deux côtés pour le contrôle de cylindre supplémentaire. Surface de la plaque est 9" H et a une 11 » lèvre d’entrée pour une transition en douceur. Plaque dispose de découpes de main-trou sur les vibreurs pour un transport facile et les jambes de vissé en sécurité.