Souvent achetés ensemble
Prix : 2 136,00 $
Conçu pour la sécurité et l’économie. Bump Release Hoppers sont innovants et déchargent automatiquement au contact du conteneur de roulis. Trémies sont parfaitement équilibrées pour restaurer par progression lors du chargement, décharge complètement et automatiquement revenir en position droite et verrouillée prêt pour le rechargement. Soudage en continu permet d’éviter tout type de matériaux mouillés (trémies étanches sont disponibles sur demande). Formé à bord lisse autour de haut et bec verseur pour la sécurité et la force. Étendue des côtés empêchent side-wise diffusion de matériel. Fonctionnalité empilement permet d’empilement des trémies vides. Mécanisme de verrouillage solide et facile à utiliser. Une chaîne de sécurité est incluse qui s’enroule autour du mât du chariot élévateur pour empêcher la trémie de sortir des fourches.
Les couleurs personnalisées sont disponibles avec un code de peinture Sherwin-Williams fourni.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 39-3/4 po (100,97 cm)
- Hauteur 39-3/4 po (100,97 cm)
- Poids 496 lbs (225,45 kg)
- Jauge murale 11 ga
- Longueur 67-1/2 po (171,45 cm)
- Ouverture de fourche 3 x 28-1/2 in
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Épaisseur de base 3/16 en
Détails du produit
- Degrés d’angle de vidage 31
- Assemblage requis Non
- Capacité yd 1³
- Type Trémie autodéchargeuse avec dégagement de bosses
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 10055BR-GRY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 90 jours
-
™ Trémie de chariot élévateur à fourche auto-vidange en acier industriel mondial
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Les jambes de levage de transpalettes - installées en usine - doivent être commandées avec des trémies auto-dump mondiales
Article nº : 238510GY
Pas encore évalué
445,95 $
Option d’entrée de chariot élévateur à 3 voies - installée en usine - doit être commandée avec des trémies auto-dump mondiales
Article nº : 238516GY
Pas encore évalué
469,95 $
Couvercle articulé pour 1 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
Article nº : 238525GY
779,00 $
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
709,00 $
Global Industrial Steel Self-Dumping Forklift Hopper W/Bump Release, 1 Cu. Yd, 2000 Lbs, Gray
2136,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires