Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

10' x 60' utilitaires légers 3,3 oz Tarp, jaune haute visibilité - Y10x60

10' x 60' utilitaires légers 3,3 oz Tarp, haute visibilité jaune - Y10x60

Article nº : WBB335785

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bâche bleue légère de 12 x 24 pi, 2 oz - B12x24

Bâche de faible épaisseur, 2,9 oz, 12 pi x 24 pi, bleu – B12x24

Bâche bleue légère de 20 x 25 pi, 2 oz - B20x25

Bâche de faible épaisseur, 2,9 oz, 20 pi x 25 pi, bleu – B20x25

7' x 10' utilitaires légers 3,3 oz bâche Camouflage/vert - CAMO7x10

7' x 10' utilitaires légers 3,3 oz Tarp, Camouflage/vert - CAMO7x10

6' x 8' utilitaires légers 3,3 oz bâche Camouflage/vert - CAMO6x8

6' x 8' utilitaires légers 3,3 onces bâche Camouflage/vert - CAMO6x8

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 20 x 20 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 20 x 20 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 8 x 10 pi, 2 oz

Bâche bleue légère Global Industrial™ de 8 x 10 pi, 2 oz

25' x 25' Medium Duty 6 oz Tarp, Silver - S25x25

Bâche moyenne, 25 pi x 25 pi, 6 oz, argent – S25x25

7' x 7' Heavy Duty vidange industrielle Tarp - VN-0707

Bâche de drainage industrielle robuste, VN-0707, 7 pi x 7 pi

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 10 x 20 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 10 x 20 pi, 8 oz

Ce 10 x 60 pi tissé Poly bâche de protection est imperméable à l’eau, Mildewproof, résistant à la déchirure et résistant à l’acide. 3,3 oz par yard carré, 7 mil d’épaisseur, 10 x 10 tisser comte, oeillets environ chaque 36" et coin renforcé à œillets. Fini la taille environ 2 % ou 6" plus courte. Bâche de protection est léger mais durable, fabriqués à partir de polyéthylène haute densité et tissé en tissu laminé jaune sur les deux côtés puis fini par ourler les bords avec de la ficelle de poly insérée à hem. Toutes les coutures et les ourlets sont thermoscellés. UV traité.

Poids &Dimensions

  • Poids 12,15 lbs (5,52 kg)
  • Poids du tissu par verge carrée 3,3 oz.
  • Épaisseur mil 6
  • Espacement passe-fil 36 po
  • Taille 10 x 60 ft

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Harpster de Philipsburg
  • Description Bâche d’usage général
  • Matériau Polyéthylène
  • Nombre de tissages de tissus 10 x 10
  • Numéro de référence du fabricant Y10x60
  • Couleur Jaune
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
10' x 60' utilitaires légers 3,3 oz Tarp, jaune haute visibilité - Y10x60

10' x 60' utilitaires légers 3,3 oz Tarp, haute visibilité jaune - Y10x60

Article nº : WBB335785