Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Balance de table numérique des 6P CPWplus de la matériel Adam avec support de l’indicateur, 13 x 0,005 livres

Balance de table numérique des 6P CPWplus de la matériel Adam avec support de l’indicateur, 13 x 0,005 livres

Article nº : WBB503220

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Balance de table numérique des 6P CPWplus de la matériel Adam avec support de l’indicateur, 13 x 0,005 livres
  • Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 12"L x 10"L x 8"H, Kraft, qté par paquet : 25

    40,50 $

  • Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste, 3"W

    24,75 $

  • Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 3 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 24

    134,40 $

Prix : 495,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Adam Equipment CPWPlus 35P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 75 lb x 0,02 lb

Adam Equipment CPWPlus 35P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 75 lb x 0,02 lb

Balance numérique CPWplus 75P Adam Equipment avec indicateur sur pied, 165 lb x 0,05 lb

Balance numérique CPWplus 75P Adam Equipment avec indicateur sur pied, 165 lb x 0,05 lb

Adam Equipment CPWPlus 15P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 33 lb x 0,01 lb

Adam Equipment CPWPlus 15P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 33 lb x 0,01 lb

Balance de trieuses de la table numérique GBK 130 a de Adam équipement, 130 lb x 5 lb

Balance de trieuses de la table numérique GBK 130 a de Adam équipement, 130 lb x 5 lb

Balance numérique à profil bas Brecknell PS500, 22 po x 22 po 500 lb x 0,2 lb 

Balance numérique à profil bas Brecknell PS500, 22 po x 22 po 500 lb x 0,2 lb 

Global Industrial® Digital Floor Scale With LCD Indicator & Stand, 1 000 lb x 0,5 lb

Global Industrial® Digital Floor Scale With LCD Indicator & Stand, 1 000 lb x 0,5 lb

Simple à utiliser et polyvalente, la série CPWplus comprend des balances de banc, des balances de plate-forme et des balances à roues. Les modèles offrent une construction durable, et sont disponibles dans une sélection de tailles de plate-forme en acier inoxydable. CPWplus est adapté à de nombreux types de pesée sur le terrain, dans l'entrepôt ou le laboratoire, comme la transformation des aliments, l'expédition et la réception, l'essai de matériaux ou l'utilisation vétérinaire.

Caractéristiques :
  • Les touches codées en couleur facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
  • Grand, casserole d’acier inoxydable de grade 304 permet un nettoyage rapide
  • La construction robuste résiste à l'utilisation industrielle
  • Le boîtier à l'épreuve des éclaboussures, le clavier et l'écran sont faciles à nettoyer
  • Support de montage mural pour placer l'indicateur sur la surface verticale
  • Fonction d’arrêt automatique pour économiser l’énergie
  • La fonction de maintien gèle le poids affiché, ce qui laisse le temps s'écouler sans perdre le résultat
  • Le filtrage numérique sélectionnable aide à minimiser les effets des vibrations et des perturbations
  • La fonction de suivi zéro garantit le retour de l'affichage à la lecture zéro
  • Vive, rétro-éclairé LCD facilement visible dans toutes les conditions d’éclairage
  • Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur « toujours allumé », « toujours éteint » ou « léger uniquement lors de la pesée »
  • Fonctionne avec adaptateur secteur (fourni) ou piles (non incluses)


Poids &Dimensions

  • Largeur 19-5/8 po (49,85 cm)
  • Hauteur 21-7/16 po (54,45 cm)
  • Poids 10 lbs (4,55 kg)
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 11-13/16" x 11-13/16"
  • Capacité de poids 13 lbs (5,91 kg)
  • Afficher la hauteur du chiffre 0,9 %"(22mm)
  • Longueur de la plate-forme 11-13/16 po (30 cm)
  • Largeur de la plate-forme 11-13/16 po (30 cm)
  • Longueur 19-5/8 po (49,85 cm)
  • Lisibilité 0,005 lbs (0 kg)
  • Unité de mesure kg, lb, oz, lb : Oz

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation Piles AA 6 & adaptateur CA / CC
  • Temps de stabilisation 2-3 secondes
  • Calibration External
  • Légal pour le commerce Non
  • répétabilité 5 G
  • Type Balance de table
  • Quantité par paquet 1
  • Matériel de plate-forme Acier inoxydable
  • Matériau Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement 0-40° C / 32°-104 ° F
  • Tension 12 V
  • Heures de vie de batterie 60
  • interface RS-232
  • Capacité 212 oz
  • Matériau du boîtier Acier inoxydable
  • Affichage ÉCRAN LCD
  • Marque Adam Equipment
  • Série CPWplus
  • Numéro de référence du fabricant CPWplus 6p
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Marquages de sécurité électrique CE, cuL
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
Balance de table numérique des 6P CPWplus de la matériel Adam avec support de l’indicateur, 13 x 0,005 livres

Balance de table numérique des 6P CPWplus de la matériel Adam avec support de l’indicateur, 13 x 0,005 livres

Article nº : WBB503220

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Balance de table numérique des 6P CPWplus de la matériel Adam avec support de l’indicateur, 13 x 0,005 livres
    Balance de table numérique des 6P CPWplus de la matériel Adam avec support de l’indicateur, 13 x 0,005 livres
    Balance de table numérique des 6P CPWplus de la matériel Adam avec support de l’indicateur, 13 x 0,005 livres
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant