Souvent achetés ensemble
Prix : 3 249,00 $
Conçu pour la sécurité et l’économie. Bump Release Hoppers sont innovants et déchargent automatiquement au contact du conteneur de roulis. Trémies sont parfaitement équilibrées pour restaurer par progression lors du chargement, décharge complètement et automatiquement revenir en position droite et verrouillée prêt pour le rechargement. Soudage en continu permet d’éviter tout type de matériaux mouillés (trémies étanches sont disponibles sur demande). Formé à bord lisse autour de haut et bec verseur pour la sécurité et la force. Étendue des côtés empêchent side-wise diffusion de matériel. Fonctionnalité empilement permet d’empilement des trémies vides. Mécanisme de verrouillage solide et facile à utiliser. Une chaîne de sécurité est incluse qui s’enroule autour du mât du chariot élévateur pour empêcher la trémie de sortir des fourches.
Les couleurs personnalisées sont disponibles avec un code de peinture Sherwin-Williams fourni.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 57-3/4 po (146,69 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Poids 791 lbs (359,55 kg)
- Jauge murale 7 ga
- Longueur 68 in (172,72 cm)
- Ouverture de fourche 3 x 28-1/2 in
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Épaisseur de base 3/16 en
Détails du produit
- Degrés d’angle de vidage 38
- Assemblage requis Non
- Capacité yd 2³
- Type Trémie autodéchargeuse avec dégagement de bosses
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 20077BR-GRY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 90 jours
-
™ Trémie de chariot élévateur à fourche auto-vidange en acier industriel mondial
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Les jambes de levage de transpalettes - installées en usine - doivent être commandées avec des trémies auto-dump mondiales
Article nº : 238510GY
Pas encore évalué
449,95 $
Option d’entrée de chariot élévateur à 3 voies - installée en usine - doit être commandée avec des trémies auto-dump mondiales
Article nº : 238516GY
Pas encore évalué
479,95 $
Couvercle articulé pour 2 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Gray
Article nº : 238529GY
Pas encore évalué
1 385,00 $
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
719,00 $
Global Industrial Steel Self-Dumping Forklift Hopper W/Bump Release, 2 Cu. Yd, 4000 Lbs, Gray
3249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires