Prix : 385,95 $
Les clients ont également été consultés
IDEM ESL-SS Standard Duty interrupteurs d’arrêt d’urgence ont été conçues pour fournir une protection robuste d’arrêt d’urgence pour "machines" ou convoyeurs exposés et sont adaptés pour une utilisation dans presque tous les secteurs de l’industrie. Acier inoxydable 316 (IP69K) peut être haute pression arrosée avec des détergents à haute température. Conformité aux ISO13850, EN60947-5-1 et EN60947-5-5. Un mécanisme de déclenchement de sécurité couvercle spécial signifie que les contacts de sécurité seront ouvre si le couvercle est enlevé. Bouton protection carénage versions avec trous de cadenas pour « Lock Off » dans des situations de maintenance. Option 2-couleur LED.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- NPT 1/2 en
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Tension 24 V
- Description Interrupteur d’arrêt d’urgence W/LED
- Circuits 3NC 1NO
- Type ESL-SS(L)
- Marque Idem
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 232020A
- Couleur Argent
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,75 $
™ Protecteur de câble industriel mondial à 2 canaux, 16 000 lbs. Capacité
Article nº : 670615
Pas encore évalué
159,95 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
409,95 $
IDEM 232020A ESL-SS(L) E-Stop Switch W/LED, 3NC 1NO, SS
385,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires