Prix : 2 295,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SYSTÈME DE VENTILATION HOTTE MULTIFAN OBTURATEUR
Diamètre ventilateur 24" - 120 V
Ce système de ventilation tout-en-un offre une énergie efficace, aérodynamique conception installation en une étape pour épuiser l’air des bâtiments. Obturateur de hotte comprend amovible par temps froid, diapositive hivérisation scelle qui conservent le froid et protège le moteur et aérer quand pas en service. Ce système de ventilation est idéal pour les entrepôts, les granges et même arènes UV stabilisé, résistant à la rouille des volets PVC utilisent les points de pivotement en nylon. Lames en polypropylène sont alimentés par un lavage efficace d’énergie vers le bas moteur. Moteur est logé dans die cast aluminium qui offre une protection thermique automatique et résistance à la chaleur interne jusqu'à 311° F ; température ambiante nominale de 155° F. Capot en polyéthylène aérodynamique offre un design unique pour expulsion mouvement aérien précis sans interférences extérieures vent. Hood est résistant à la corrosion et stabilisé aux rayons UV. Venturi en fibre de verre résiste au rétrécissement traditionnel tout en assurant l’uniformité de la clairance de l’extrémité de l’aile. Offre une installation facile en une étape à l’aide d’un support encastré avec quatre boulons de décalage; peut être monté au mur, sur le flanc ou sur le cadre. 3 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Diamètre ventilateur 24" - 120 V
Ce système de ventilation tout-en-un offre une énergie efficace, aérodynamique conception installation en une étape pour épuiser l’air des bâtiments. Obturateur de hotte comprend amovible par temps froid, diapositive hivérisation scelle qui conservent le froid et protège le moteur et aérer quand pas en service. Ce système de ventilation est idéal pour les entrepôts, les granges et même arènes UV stabilisé, résistant à la rouille des volets PVC utilisent les points de pivotement en nylon. Lames en polypropylène sont alimentés par un lavage efficace d’énergie vers le bas moteur. Moteur est logé dans die cast aluminium qui offre une protection thermique automatique et résistance à la chaleur interne jusqu'à 311° F ; température ambiante nominale de 155° F. Capot en polyéthylène aérodynamique offre un design unique pour expulsion mouvement aérien précis sans interférences extérieures vent. Hood est résistant à la corrosion et stabilisé aux rayons UV. Venturi en fibre de verre résiste au rétrécissement traditionnel tout en assurant l’uniformité de la clairance de l’extrémité de l’aile. Offre une installation facile en une étape à l’aide d’un support encastré avec quatre boulons de décalage; peut être monté au mur, sur le flanc ou sur le cadre. 3 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Profondeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Ouverture brute 31-3/4x31-3/4 po
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 47-1/2 po (120,65 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
Détails du produit
- CFM Moyen 5564 CFM
- T/mn élevé 1 600 tr/min
- CFM 5802/5564/6017 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Ampérage 5,60 A
- TR/MIN 1600 rpm
- Phase 1
- Marque MULTIFAN
- Décibels 55
- CFM Faible 5802 CFM
- Numéro de référence du fabricant S1246E1Q
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vostermans Contrôleur de vitesse variable Manuel
Article nº : 245827
Pas encore évalué
619,00 $
MULTIFAN 24" Mulitfan obturateur fil garde de capuchon 120v
2295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires