Souvent achetés ensemble
Prix : 409,95 $
Le kit de tournevis À 12™ FUEL™ 1/4" Hex 2 vitesses offre une productivité plus longue dans une taille compacte. Ce tournevis à 2 vitesses offre jusqu’à 10X plus longue durée de vie, 2X plus de puissance et 2X plus de temps d’exécution. Le POWERSTATE™ Brushless Motor surpasse tous les principaux concurrents avec une puissance constante, mais fonctionne plus frais sans composants portables. Le pack de batterie REDLITHIUM™ 2,0 offre jusqu’à 20 % plus de puissance et 2X plus de recharges que les batteries lithium-ion standard, ainsi que les meilleures performances de leur catégorie dans des conditions de chantier extrêmes. La jauge de carburant à bord vous aide à surveiller la charge avec plus de précision, de sorte qu'il y a moins de temps d'arrêt au travail. REDLINK plus™ intelligence assure une performance maximale et protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge excessive. La conception optimisée du M12 FUEL 1/4" Hex 2 vitesses de Screwdriver se traduit par une vitesse supérieure pour une plus grande productivité sur le chantier. Sa taille compacte permet aux utilisateurs de travailler dans des espaces restreints. Le projecteur de travail LED intégré illumine les surfaces de travail dans les points de travail sombres.
Caractéristiques :
- POWERSTATE™ moteur Brushless : offre jusqu'à 325 po / lb de couple de pointe avec un couple maximum soutenu pour compléter une gamme d’applications
- REDLITHIUM™ technologie de batterie : pack supérieur construction, électronique et performance livrent plus de travail par charge et plus de travail au cours de la vie de pack que toutes les batteries sur le marché
- REDLINK Plus™ Intelligence : le système le plus avancé de l’électronique outils électriques sans fil. Offre une protection performance et surcharge optimisée à l’aide de système total de communication entre l’outil, batterie et chargeur
Poids &Dimensions
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Taille du mandrin 1/4 en
- Couple de serrage 325 lb-po
Détails du produit
- Lumière LED Oui
- Type de batterie Lithium-Ion
- Nombre de piles incluses 2
- Kit Kit
- Tension 12 V
- Description Tournevis électrique sans fil
- Base d’ACC Oui
- Comprend (2) Batteries, Chargeur, Clip de ceinture, Cas
- Type Tournevis à 2 vitesses
- Chargeur Chargeur 12V
- Nombre de chargeurs inclus 1
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Style Poignée pistolet
- T/mn maximum 1700 rpm
- Numéro de référence du fabricant 2402-22
- Capacité en acier 1/2 po
Garantie
- Garantie 5 ans
-
Milwaukee® M12 FUEL™ 14 Hex 2-Speed Screwdriver (HD)
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
385,95 $
129,95 $
Milwaukee® 48-11-2412 12V Li-ion M12 3Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B864037
Pas encore évalué
219,95 $
Milwaukee 2415-20 M12 3/8 » Right Angle Drill/Driver (Outil uniquement)
Article nº : B1403088
Pas encore évalué
179,95 $
Milwaukee 2402-20 M12 FUEL 1/4 » Hex 2 vitesses Tournevis (outil nu uniquement)
Article nº : B1403109
Pas encore évalué
249,95 $
Milwaukee M12 FUEL™ Kit combo sans fil 2 outils: 1/2"Hammer Drill, 1/4"Hex Impact Driver,3497-22
Article nº : B2396275
Pas encore évalué
495,95 $
Lunettes de sécurité ™ sport et sport, anti-brouillard, objectif clair, cadre rouge
Article nº : 708402CLA
Pas encore évalué
6,00 $
Milwaukee® 48-59-2001 M4™ Chargeur
Article nº : B1170402
Pas encore évalué
81,95 $
Milwaukee® 48-32-4004 SHOCKWAVE 32-Piece Impact Driver Bit Set
Article nº : B1798582
Pas encore évalué
33,95 $
Milwaukee 2402-22 M12 FUEL 1/4" Hex 2-Speed Screwdriver Kit
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires