Souvent achetés ensemble
Prix : 1 355,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Adam GBC35a équipement banc numérique 35 lb x 0,001 lb 11-13/16 "x 15-11/16" plateau de la balance de comptage
Conçu pour plus de polyvalence. Des performances fiables, robustesse et polyvalence font la GBC inégalée pour la valeur de pesage industriel. Avec base pesant, le GBC easy-to-use Preset comptant à une valeur, est la solution idéale pour l’industrie lorsque les questions de flexibilité.
Conçu pour plus de polyvalence. Des performances fiables, robustesse et polyvalence font la GBC inégalée pour la valeur de pesage industriel. Avec base pesant, le GBC easy-to-use Preset comptant à une valeur, est la solution idéale pour l’industrie lorsque les questions de flexibilité.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur 26-3/4 po (67,95 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
- Longueur de la plate-forme 11-3/4 po (29,85 cm)
- Largeur de la plate-forme 15-11/16 po (39,85 cm)
- Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 11-3/4" x 15-11/16"
- Capacité de poids 35 lbs (15,91 kg)
- Lisibilité 0,001 lbs (0 kg)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Temps de stabilisation 2-3 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Calibration Automatique externe
- Affichage ÉCRAN LCD
- Type Balance de table
- Quantité par paquet 1
- Marque Adam Equipment
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Série GBC
- Matériau Plastique/acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant GBC 35 a
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban pour fermer les boîtes de carton Shurtape® HP 400, 2 po x 55 verges, 2,5 mil, transparent, qté par paquet : 36
Article nº : 422748
Pas encore évalué
205,20 $
Indicateur LCD GCa d’équipement Adam
Article nº : B503127
Pas encore évalué
755,00 $
Adam équipements GBC 35 a numérique banc comptage échelle, 35 lb x 1 lb
1355,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires