Prix : 1 469,00 $
Les clients ont également été consultés
Entraînement direct Fan 36" - 3 phase
Robuste caractéristiques du maillage fil de calibre 12 chauds plongé finition galvanisée après la soudure pour la résistance à la rouille. venturi galvanisé de calibre 18 logement enferme efficace 1-Vitesse moteur avec 3 équilibrés lames en acier galvanisés. Clos des moteurs comprennent des roulements à billes étanches avec protection de surcharge thermique automatique intégré. Caractéristiques isolant poly gardent clips pour aider à réduire les vibrations et le bruit. Écrans de maille sont amovibles pour un entretien facile. Permet 45 degré de fixation pour les besoins de ventilation d’air améliorée y compris les volailles, les produits laitiers et les industriels bâtiments. Comprend les supports suspendus ci-joint pour une installation facile. Répertorié UL. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale. Le cordon d'alimentation non inclus doit être câblé par un technicien titulaire d'un permis.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Diamètre du ventilateur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 41 in (104,14 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Poids 115 lbs (52,27 kg)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- CFM 9840 CFM
- Tension 230 / 460 V
- Description Ventilateur Box tourbillon
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Ampérage 2,6 / 1,3 A
- TR/MIN 832 tr/min
- Phase 3
- Marque J&D Manufacturing
- Type de lecteur Direct
- hertz 60 Hz
- Couleur Galvanisé
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jeff Manning
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce ventilateur peut être contrôlé avec commande de commutateur de Vitesse Variable 2 Fans-Forward (No de Stock : WB653107) ?
Question posée par : Février 09, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Février 09, 2012
Le tourbillon boîte ventilateur ne peut être contrôlé par numéro de modèle 653107. Le moteur du ventilateur est phase 3 et le contrôle est évalué pour monophasé. Le ventilateur nécessitera un entraînement à fréquence variable 3-phase pour contrôler le ventilateur.
-
36" tourbillon boîte Fan Direct Drive 3 Phase
1469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires