Prix : 3 085,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
FANS DE TOURBILLON BOÎTE GALVANISÉE
Entraînement par courroie 50 » - Monophasé
Robuste caractéristiques du maillage fil de calibre 12 chauds plongé finition galvanisée après la soudure pour la résistance à la rouille. venturi galvanisé de calibre 18 logement enferme efficace 1-Vitesse moteur avec 3 équilibrés lames en acier galvanisés. Clos des moteurs comprennent des roulements à billes étanches avec protection de surcharge thermique automatique intégré. Caractéristiques isolant poly gardent clips pour aider à réduire les vibrations et le bruit. Écrans de maille sont amovibles pour un entretien facile. Dispose d’un tendeur de courroie de printemps lourds. De blocage excentrique, prélubrifiées roulements sont en caoutchouc monté pour le bon fonctionnement et de longévité. Répertorié UL. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale. Le cordon d'alimentation non inclus doit être câblé par un technicien titulaire d'un permis.
Entraînement par courroie 50 » - Monophasé
Robuste caractéristiques du maillage fil de calibre 12 chauds plongé finition galvanisée après la soudure pour la résistance à la rouille. venturi galvanisé de calibre 18 logement enferme efficace 1-Vitesse moteur avec 3 équilibrés lames en acier galvanisés. Clos des moteurs comprennent des roulements à billes étanches avec protection de surcharge thermique automatique intégré. Caractéristiques isolant poly gardent clips pour aider à réduire les vibrations et le bruit. Écrans de maille sont amovibles pour un entretien facile. Dispose d’un tendeur de courroie de printemps lourds. De blocage excentrique, prélubrifiées roulements sont en caoutchouc monté pour le bon fonctionnement et de longévité. Répertorié UL. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale. Le cordon d'alimentation non inclus doit être câblé par un technicien titulaire d'un permis.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre du ventilateur 50 po (127 cm)
- Longueur 55 in (139,7 cm)
- Hauteur 55 in (139,7 cm)
- Poids 185 lbs (84,09 kg)
Détails du produit
- CFM 21200 CFM
- Tension 115 / 208-230 V
- Description Ventilateur Box tourbillon
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1 HP
- Ampérage 9 / 4 A
- TR/MIN 585 tr/min
- Phase 1
- Marque J&D Manufacturing
- Type de lecteur Ceinture
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VG50
- Couleur Galvanisé
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Aaron
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Susan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous n’avons pas encore installé ce produit mais il est arrivé en temps opportun et nous a été recommandé. La raison pour laquelle nous n’avons pas installé et utilisé que nous avons besoin de louvres/ailettes pour le dos-j’ai envoyé par courriel global indutrail pour demander une autre citation avec l’expédition pour le même ventilateur (WG968664) et 2 ensembles de louvres qui s’adapteraient à la fois des ventilateurs que nous aimerions installer et n’ont pas entendu b ACK encore. Quand je reçois un devis et nous obtenons nos fans, je serai heureux de modifier et de donner un meilleur examen.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J & D 50" tourbillon boîte ventilateur monophasé
3085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires