Prix : 1 269,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 269,00 .
- Achetez 6-10 1 209,00 .
- Acheter 11+ 1 169,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoires de rangement sont aussi disponibles en mobile et mur monter les versions. Conçu pour répondre aux stockage général et le bureau, ces armoires de qualité commerciale offrent qu'une apparence soignée et séduisante fournira un espace de rangement pour les fournitures et les effets personnels. Toutes les armoires caractéristique 3 points positifs et un chrome plaqué poignée de verrouillage avec serrure à clé cannelée intégré. Étagères sont réglables sur 2" centres et ont un triple front à bride pour plus de solidité (jusqu'à 200lbs - uniformément réparties). Assemblage du châssis soudée et usine accroché portes renforcées assurer le bon fonctionnement et de s’adapter.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Largeur intérieure 33 in (83,82 cm)
- Profondeur intérieure 22 in (55,88 cm)
- Hauteur intérieure 64-3/4 po (164,47 cm)
- Poids 132 lbs (60 kg)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Épaisseur 22 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Type de construction À assembler
- Type Cabinet mobile
- Quantité par paquet 1
- Type de base Mobile
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 200 lbs (90,91 kg)
- Type de roue 4 Pivotant avec serrures
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Marque Hallowell
- Type de porte Solide
- Série Commercial
- Numéro de référence du fabricant 415S24M-ME
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications GREENGUARD enfants et écoles agréées
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 049,00 $
17,25 $
Global Industrial 5 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, terrasse en bois
Article nº : 601889
Pas encore évalué
291,16 $
125,95 $
Armoire de rangement mobile commerciale Hallowell série 400, 36 po L x 24 po P x 72 po H, ébène, non assemblée
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires