Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Premier froid roulé toute la construction en acier avec finition de manteau de poudre durable. Conception exclusive con-TUR® qui élimine la courbure de papier. Chaque pochette contient jusqu'à 150 feuilles de 8-1/2 "x 5" papier et lors de l’affichage standard 8-1/2 "x 5" littérature, le haut de la page 2-1/2" sont visibles. Faire des fentes dans le dos montage mural facile. Navires entièrement monté prêt pour utilisation. 5 poches. 9-3/4" W x 4-1/8" D x 20-1/4 « H globale. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-1/8 po (10,48 cm)
- Largeur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Hauteur 20-1/4 po (51,44 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 5
- Marque Durham MFG.
- Description Rack Vertical littérature poche 5
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 403-08
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DAVID
Date de : Février 28, 2021
-
Reviewer : JANICE
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : GARY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très robuste, une grande valeur.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,00 $
Réception de boss - 71"- acajou
Article nº : B693073
Pas encore évalué
819,00 $
859,00 $
5 poche verticale littérature Rack - noir
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires