Prix : 36,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 54-024, Hickory gérer marteau à panne ronde, 24 oz.
Poignée de qualité hickory. Tête en acier forgé de la haute teneur en carbone pour la longévité. Noir peint poignée est léger et absorbe les vibrations. Visage de jante trempée réduit l’incidence de l’écailler ou écaillage.
Poids &Dimensions
- Longueur de la tête 4-3/4 po (12,07 cm)
- Largeur 4 3/4 en
- Hauteur 1 1/2 en
- Poids de la tête 24 oz lb
- Poids 2,03 lbs
- Longueur 15-1/16 po (38,26 cm)
Détails du produit
- Type Marteau à panne ronde
- Matériel de poignée Hickory
- Marque Stanley
- Numéro de référence du fabricant 54-024
- Matériau de la tête Acier à haut carbone
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
46,95 $
Wilton 20412 B.A.S.H.® 4lb. Tête 12" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
Article nº : 501202
89,95 $
Wilton 21030 B.A.S.H.® 10lb. Tête 30" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
Article nº : 501207
Pas encore évalué
206,95 $
Stanley 54-024 Hickory gérer marteau à panne ronde, 24 oz.
36,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires