Prix : 32,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 57-522, maillet en caoutchouc, 18 oz.
Tête en caoutchouc contribue à minimiser les dégâts de troubler et de surface. Tête en caoutchouc dur moulée d’un manche en bois.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 2,4 po (6,1 cm)
- Poids 1,35 lbs
- Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Longueur de la tête 3-7/8 po (9,84 cm)
- Diamètre de la face 2 3/8 en
- Poids de la tête 18 lbs (8,18 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Hickory laqué
- Description Stanley® maillet en caoutchouc, 18 oz.
- Type Maillet en caoutchouc
- Marque Stanley
- Numéro de référence du fabricant 57-522
- Matériau de la tête Caoutchouc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
46,95 $
Wilton 20412 B.A.S.H.® 4lb. Tête 12" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
Article nº : 501202
89,95 $
Wilton 21030 B.A.S.H.® 10lb. Tête 30" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
Article nº : 501207
Pas encore évalué
206,95 $
Maillet de caoutchouc de Stanley 57-522, 18 oz.
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires