Souvent achetés ensemble
Prix : 655,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 655,00 $ ch.
- Achetez 3-6 629,00 $ ch.
- Acheter 7+ 605,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protéger les gens contre les trottoirs inégaux et chute de la mezzanine de l’arrêt Ces balustrades durables sont faits de tuyaux annexe 40 (1-5/8" O.D.). Mains courantes sont élevés avec un Mid-rail 42" 21". La conception haute et intermédiaire du rail offre une sécurité accrue. Options de montage comprennent des manches de socket, base acier de fonte, barricader base ou monter les douilles en acier pour l’enlèvement de balustrade commode.
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 1-5/8 po (4,13 cm)
- Longueur 84 in (213,36 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur du rail moyen 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Ancré au sol
- Assemblage requis Non
- Type Rambarde de sécurité
- Marque Vestil
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant ADKR-7
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1926 & OSHA 1910
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune
Article nº : 708360YL
Pas encore évalué
409,95 $
Base avec pieds pour barrière pour piétons
Article nº : 940378
Pas encore évalué
77,95 $
84" long aluminium Construction Pipe garde-corps
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires