Prix : 3 189,00 $
Les clients ont également été consultés
- Construction de la double paroi, avec 1-1/2"(38mm), isolant l’espace aérien pour la résistance au feu
- 18-jauge (1mm) soudé en acier fini en dur, résistant aux produits chimiques, peinture en poudre cuit au four, sans plomb
- Facile de fermer, verrouillage automatique des portes pour protection maximale contre les incendies
- Loquet de balle en acier inoxydable de trois points avec double clé définie pour la sécurité
- SpillSlope™ étagères attraper les gouttes accessoires et ajuster sur centres de 3"(77 mm)
- U-Loc™ cadenassable
- Etanche (2mm) 51" puisard contient des déversements
- Deux évents 2"(51mm) avec pare-flammes intégrale
- Trilingual Haz-Alert™ marquage réfléchissant
- Pieds de nivellement inclus pour l’équilibre sur des surfaces inégales
- Mécanisme de fermeture cachée unique maximise l’espace de stockage et ferme les portes automatiquement sur des styles de fermeture automatique. Liens thermocollants maintenez portes ouvrir et faire fondre à 165° F (74° C) pour fermer les portes fermés soumis au feu
Certains États et municipalités peuvent exiger des portes à fermeture automatique sur les armoires de sécurité inflammables. Cette armoire a des portes à fermeture manuelle, veuillez consulter vos ordonnances locales avant d’acheter.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Poids 372 lbs (169,09 kg)
- Calibre 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 5
- Type de handle Encastré
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type Peinture & Cabinet d’encre
- Quantité par paquet 1
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Standard
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Nombre de tablettes 5
- Capacité (96) bidons de 1 gallons
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 6
- Marque Justrite
- Type de porte Fermeture manuelle
- Série Préhension sûre EX™
- Numéro de référence du fabricant 896010
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM, OSHA, UFC
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
Article nº : 316063
Pas encore évalué
1 199,00 $
Justrite® Piggyback Paint & Ink Cabinet w / Manuel 2 Portes, 17 Gal. Cap., 43"L x 18"P x 24"H
Article nº : 982964
Pas encore évalué
1 919,00 $
Global Industrial™ Pesticide Storage Cabinet - 30 Gallon - Manuel Close 43"W x 18"D x 44"H
Article nº : 316068
Pas encore évalué
1 172,00 $
509,00 $
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,50 $
Eagle T.O.D. approuvé Transport Can avec 7/8" tuyau Flexible Type II rouge 5 gal, 1215
Article nº : B214614
Pas encore évalué
609,00 $
Eagle banc Can - métal - rouge - 6 pintes.
Article nº : B214588
Pas encore évalué
159,95 $
Justrite 96 gallons, 2 portes, manuel, peinture & encre Cabinet, 34" W x 34 H « D x 65 », jaune
3189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires