Souvent achetés ensemble
Prix : 1 155,00 $
Les clients ont également été consultés
- Le design contemporain attrayant s'accorde avec l'architecture moderne.
- Barres de poussée de bulles électroniques pour une activation facile.
- Le drain intégré sans attaches exclusif réduit l'accumulation de débris et est facile à nettoyer.
- Le bulleur Flexi-Guard offre un protège-dents antimicrobien flexible pour se protéger contre les blessures et les micro-organismes.
- La finition revêtue de vinyle est durable et attrayante.
- Note : pour usage intérieur.
circuit
- Compresseur : Hermétiquement scellé, type de réciproculage, phase simple. Lubrification scellée à vie.
- Condenseur : Ventilateur refroidi, tube de cuivre avec nageoires en aluminium. Le moteur de ventilateur est lubrifié en permanence.
- Unité de refroidissement : Type de réservoir de tube de combinaison. Le tube en cuivre continu avec est entièrement isolé avec la mousse d'EPS qui répond aux exigences d'UL pour le matériel auto-éteindant.
- Contrôle réfrigérant : Le réfrigérant R-134a est contrôlé par un tube capillaire calibré avec précision.
- Contrôle de la température : Le thermostat réglable fermé facilement accessible est préréglé en usine. Ne nécessite aucun ajustement autre que pour les besoins d'altitude.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-3/8 po (46,67 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 19-13/16 po (50,32 cm)
- Plaque murale Non dans
- Poids 51 lbs (23,18 kg)
Détails du produit
- Activation refroidisseur/fontaine Barres de poussée faciles à toucher
- Nombre de stations 1
- Ampérage 4 A
- Pédale de pied Non
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Capacité de refroidissement 8 gal/h
- Panneau d’accès Non
- Matériau Acier inoxydable
- Style Sans barrière
- Réfrigéré Oui
- Anti-vandalisme Non
- Résistant au gel/gel Non
- Tension 115 V
- Opération mains libres Non
- Filtre Non
- Type d’installation Murale
- Écran à persiennes Non
- Marque Elkay
- hertz 60 Hz
- Verre de remplissage Non
- Numéro de référence du fabricant EZS8S
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- Conforme UL Oui
- ADA conforme Oui
- Certifié ANSI Oui
-
-
Refroidisseurs d’eau sans barrière de mur d’ADA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Germaine
Date de : Avril 28, 2021
-
Reviewer : GARY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Looks Great ! Fonctionne très bien ! Fait le travail pour nous ! Service rapide ! -
Reviewer : Steve
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Avoir une fontaine à l’instar de celui-ci. Première chose que j’ai remarqué est le nouveau, on n’a pas un réglage de flux -
Reviewer : DWAYNE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
très bon produit à un bon prix -
Reviewer : EDDIE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit ! J’ai senti que j’aurais eu un meilleur escompte pour la quantité que j’ai acheté. -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
prix décent, fonctionne bien, un peu serré pour installer,, support était un peu faible et mince en comparaison à celui que j’ai remplacé,, devrait avoir une voie d’entrée pour mettre un final achor (s) dans le coin droit arrière et le coin gauche arrière pour n’assurer aucune arrachant mur en accrochant de petit enfants -
Reviewer : Amy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La fontaine d’eau n’a pas été facile à commander. Paiement a été facile - surtout que je dois avoir deux signatures sur les chèques. La glacière était facile à installer et fonctionne bien.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce qui est le meilleur filtre à utiliser pour cette fontaine ?
Question posée par : Dexter, 21 et 2015 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 21, 2015
Recommandé est le Elkay LF2 / WBB384181
-
1 399,00 $
84,95 $
42,95 $
Elkay EZ Water Cooler Bubbler Cap
Article nº : 299185
Pas encore évalué
229,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
315,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, acier inoxydable, suspendu mural, 115V, 60Hz, 5 ampères, EZS8S
1155,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires