Prix : 745,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
2-plateau support résistant en aluminium, 24" Wx48 « Hx60 » L
Étagère, tous soudé bar Style, 2 étagère, construction en aluminium, poids transportable 1500lbs. Par étagère, NSF. Fabricants garantie à vie sur le chantier et contre la rouille et la Corrosion.
Étagère, tous soudé bar Style, 2 étagère, construction en aluminium, poids transportable 1500lbs. Par étagère, NSF. Fabricants garantie à vie sur le chantier et contre la rouille et la Corrosion.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Capacité maximale des étagères 1500 lbs. to 2000 lbs.
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
Détails du produit
- Nombre de tablettes 2
- Type Plateau 2 HD
- Marque Nouvel âge industriel
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 1027
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
Garantie
- Garantie Fabricants garantie à vie sur le chantier et contre la rouille et la Corrosion
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rack New Age en aluminium robuste à 2 étagères, 60 « L x 24 » P x 48 « H
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires