Prix : 749,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3-plateau support résistant en aluminium, 20" Wx60 « Hx42 » L
Étagère, tous soudé bar Style, 3 étagère, construction en aluminium, poids transportable 1500lbs. Par étagère, NSF. Fabricants garantie à vie sur le chantier et contre la rouille et la Corrosion.
Étagère, tous soudé bar Style, 3 étagère, construction en aluminium, poids transportable 1500lbs. Par étagère, NSF. Fabricants garantie à vie sur le chantier et contre la rouille et la Corrosion.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Capacité maximale des étagères 1500 lbs. to 2000 lbs.
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
Détails du produit
- Nombre de tablettes 3
- Type Plateau 3 HD
- Marque Nouvel âge industriel
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 1050
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
Garantie
- Garantie Fabricants garantie à vie sur le chantier et contre la rouille et la Corrosion
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rack New Age en aluminium robuste à 3 étagères, 42 « L x 20 » P x 60 « H
749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires