Prix : 939,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Aluminium T-Bar 3-Shelf Rack, 20"Wx60"Hx38"L
Unité de rayonnage, tous soudés T-bar Style, 3 étagères, construction en aluminium, capacité de poids 1000lbs. Par étagère, NSF. Fabricants garantie à vie sur le chantier et contre la rouille et la Corrosion.
Unité de rayonnage, tous soudés T-bar Style, 3 étagères, construction en aluminium, capacité de poids 1000lbs. Par étagère, NSF. Fabricants garantie à vie sur le chantier et contre la rouille et la Corrosion.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Poids 38 lbs (17,27 kg)
Détails du produit
- Type 3 Shelf T-Bar
- Marque Nouvel âge industriel
- Nombre de tablettes 3
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 1042TB
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
Garantie
- Garantie Fabricants garantie à vie sur le chantier et contre la rouille et la Corrosion
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Porte-barres en T en aluminium New Age 3 étagères, 48 po L x 20 po P x 60 po H
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires